絞り込み
ブランド
  • 鈴木油脂工業(SYK)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(10)
  • R-GOT(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • エーゼット(3)
  • 日本工作油(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 友和(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カトウ工機(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • マーベル(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • LUBYSIL(ルビシル)(1)
  • OIL WATER SP(1)
形状
  • スプレー(2)
タイプ
  • 塩素系(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
スプレー(2)
SYK タッピングスプレーエース 鈴木油脂工業(SYK)SYK タッピングスプレーエース鈴木油脂工業(SYK)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
用途機械工作・金属加工。タイプ塩素系形状スプレー仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
スーパータッピング(スプレー) 鈴木油脂工業(SYK)スーパータッピング(スプレー)鈴木油脂工業(SYK)
2,298税込2,528
1本(420mL)ほか
当日出荷
ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状スプレー適合工具タップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
切削スプレー/ペースト