絞り込み
ブランド
  • ミヤキ
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(307)
  • ロックペイント(266)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(114)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(75)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色ブラウン系(6)
主成分
  • ウレタン(1)
ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料