ドライウエル富士フイルムイメージングシステムズ(2件のレビュー)当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
富士酢酸(50%)富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
ミクロファイン富士フイルムイメージングシステムズ8日以内出荷
フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
色白黒種別白黒フィルム用超微粒子現像剤使用の目安1L用希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
スーパーフジフィックスL富士フイルムイメージングシステムズ7日以内出荷
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
スーパープロドール富士フイルムイメージングシステムズ5日以内出荷から8日以内出荷
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。
標準から増感処理まで幅広く使えます。
専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。
リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ1剤(粉)希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200【ネオパンSS(135)】100、200現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
ミニドールファイン補充剤富士フイルムイメージングシステムズ8日以内出荷
ミニドール専用補充剤。
少量の補充でミニドールファインの写真性能が維持できます。
種別深タンク・自動現像機用タイプ1剤(粉)使用の目安10L用危険物の類別非危険物
スーパープロドール補充剤(SPD-R)富士フイルムイメージングシステムズ8日以内出荷
スーパープロドール専用補充剤。
少量の補充でスーパープロドールの写真性を維持できます。
大量処理の際、処理限度に達するまでの写真性能の劣化が少ない補充剤です。
種別手現像・自動現像機用(万能タイプ)タイプ1剤(粉)使用の目安10L用危険物の類別非危険物
Agガード富士フイルムイメージングシステムズ¥999~税込¥1,099~
1本(200mL)ほか
8日以内出荷
画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。
調色法のような調子や色調の変化を起こしません。
水滴ムラ防止ができます。
処理が簡単です。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥28,578¥25,980
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートET硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥10,998¥9,998