ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマーEpoChemical3日以内出荷
FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイカル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。
用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色透明タイプ1液性容量(g)250乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30~60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性