絞り込み
ブランド
  • 太洋塗料
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • ロックペイント(266)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • アサヒペン(217)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(122)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(75)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
主な用途
  • 鉄部(1)
特性
  • さび止め(1)
主成分
  • アクリル(2)
  • シリコン(1)
アクリル・シリコン
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッファーコート10セット 太洋塗料バッファーコート10セット太洋塗料
149,800税込164,780
1缶(20kg)
6日以内出荷
下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5
反射ハイライン 太洋塗料反射ハイライン太洋塗料
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン 太洋塗料ハイライン太洋塗料
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン用シンナー 太洋塗料ハイライン用シンナー太洋塗料
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッファーコートシンナー 太洋塗料バッファーコートシンナー太洋塗料
14,980税込16,478
1缶(16L)
6日以内出荷
バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄
無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料