絞り込み
ブランド
  • 大同塗料
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(290)
  • アサヒペン(223)
  • ロックペイント(221)
  • ニッペホームプロダクツ(198)
  • DNT(大日本塗料)(193)
  • エスコ(175)
  • 水谷ペイント(166)
  • 神東塗料(136)
  • 東日本塗料(117)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(106)
  • 菊水化学工業(71)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
  • 大阪塗料工業(69)
  • タイネツ化学(66)
  • シンロイヒ(62)
  • 色その他(4)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(10)
  • 色オレンジ系(9)
  • 色グリーン系(23)
  • 色グレー系(25)
  • 色シルバー系(8)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラウン系(18)
  • 色ブラック系(15)
  • 色ブルー系(20)
  • 色ホワイト系(18)
  • 色レッド系(22)
  • 色透明(クリア)(5)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • プラスチック(1)
  • 室内床(3)
  • 木部(2)
  • 鉄部(7)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(6)
  • 耐油(4)
  • 耐薬品(3)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(11)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(2)
  • アルキド(1)
  • シリコン(1)
その他・アクリル・アルキド・シリコン
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(4)
屋内・屋外
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系ボージンコート 大同塗料水系ボージンコート大同塗料
9,898税込10,888
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。塗布面積(m2)37~50指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)希釈剤清水塗布方法はけ、ローラー養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2)0.15~0.20
アクアシール 200S 大同塗料アクアシール 200S大同塗料(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シラン系撥水剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
床美人 大同塗料床美人大同塗料
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。特性速乾塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)主な用途食堂、倉庫、工場、床危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
速乾ダイレックス 大同塗料速乾ダイレックス大同塗料
7,398税込8,138
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25危険物の性状非水溶性
超速乾EXE 大同塗料超速乾EXE大同塗料
13,980税込15,378
1缶(20kg)
7日以内出荷
指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。 指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます) 速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。 フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。
用途工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般主な用途鉄部全般特性耐水、耐油、超速乾乾燥時間(分)30(23℃)主成分フェノール変性アルキド樹脂適合塗料ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等指触乾燥時間(分)10(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り危険等級塗布面積(m2/kg)はけ塗り/約7.1エアレス塗り/約5.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~10エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚30μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚30μm)危険物の性状非水溶性
水系ボージンコート 調色 大同塗料水系ボージンコート 調色大同塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。塗布面積(m2)37~50指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)希釈剤清水塗布方法はけ、ローラー養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2)0.15~0.20
速乾ダイレックス 調色 大同塗料速乾ダイレックス 調色大同塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。 速乾性(指触乾燥7分(23℃)) 塗装作業性に優れています。 光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。特性速乾、耐候使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。主成分フタル酸樹脂主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)7以内(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー表面乾燥時間(min)60以内(23℃)塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30塗布量100~120g/m2/回危険物の性状非水溶性
スピードプライマー 大同塗料スピードプライマー大同塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄鋼構築物、鉄鋼品のさび止め用下塗りに適しています。特性さび止め適合塗料ネオマリン、セエコ類、ダイドーシルビア、油性調合ペイント主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)20希釈剤塗料用シンナー、速乾シンナー、ダイレックスシンナーC塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)はけ塗り/5~15エアスプレー塗り/20~30エアレス塗り/10~20半硬化乾燥時間(時間)2上塗塗装可能時間6時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗 20℃)塗布量(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚35μm)(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚35μm)
速乾ダイレックス S44-257 大同塗料速乾ダイレックス S44-257大同塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15、スプレー塗り/15~30、エアレス塗り/10~25危険物の性状非水溶性
ユカクリート 床水樹 艶有 大同塗料ユカクリート 床水樹 艶有大同塗料
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
「床水樹」は艶有タイプと艶消しタイプの2種類を有し、従来品(「水系ボージンコート」相当)と比較して、耐摩耗性(長持ち度合い)が数段優れています。 とりわけしっとりと落ち着いた風合いに仕上がる艶消タイプは、従来からの水性1液型艶消タイプに比べ格段に汚れが付きにくくなっています。 1) 艶有タイプと落ち着いた仕上がりの艶消しタイプがあります。 2) 水性1液型なので、環境に優しく取り扱いが容易です。 3) 艶消タイプは汚れが付きにくい設計になっていますが、もし付いても水拭きで取れやすくなっています。 4) ノン鉛、ノンクロムで、しかもホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 5) 厚生労働省指定の13物質は含有しておりません。
用途一般工場、倉庫、事務所、店舗など仕様塗膜物性:光沢度70、引っかき硬度(鉛筆法)F、付着強さ2.9N/mm2、耐摩耗性53mg、耐水性異常なし、耐アルカリ性異常なし、促進耐候性異常なし ※塗膜物性の試験結果は、実測値であり保証値ではありません。主成分薄膜水性1液型特殊シリコンアクリル樹脂系塗床材主な用途一般工場、倉庫、事務所、店舗などの床使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性希釈液清水塗布量0.10~0.15kg/平米/回塗り面積(2回塗り)(m2)約50~75塗回数2回塗り塗装間隔2時間以上7日以内つやツヤあり
ボージンコートS 大同塗料ボージンコートS大同塗料
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
防塵性と速乾性を兼ね備えた防塵用塗床材です。新設・塗替えの塗装作業が容易で最もポピュラーな塗床材が創出する美しい色彩環境は、作業能率の向上と環境安全の促進に貢献します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 塗装が簡単で塗面積が大きいので、非常に経済的です。 塗替えや塗継ぎも大変容易で最も一般的な1液溶剤型塗床材です。 耐候性が良く、変色がほとんどありません。 低温(5℃)から高温まで、幅広い条件で作業ができます。 豊富な標準色は床面をカラフルに塗り分けることができますので、作業の安全や能率の向上に役立ちます。
用途各種工場:機械工場、繊維工場など。 一般建造物:倉庫、焦点、住宅、事務所、食堂など。
床美人 調色 大同塗料床美人 調色大同塗料
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗)危険等級養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.10~0.14
超速乾ダイレックス 調色 大同塗料超速乾ダイレックス 調色大同塗料
9,798税込10,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
特殊ウレタン変性フタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の超速乾性合成樹脂塗料。 超速乾性(指触乾燥3分(23℃)程度でラッカー並み) 付着性に優れ、可撓性が良好。 光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れる。 耐油、耐溶剤性に優れる。 環境汚染の原因であるクロム化合物、鉛化合物を含みません。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。主成分特殊ウレタン変性フタル酸樹脂主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)3以内(23℃)希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー表面乾燥時間(min)60以内(23℃)塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25塗布量110~140g/m2/回危険物の性状非水溶性
超速乾ダイレックスRF 大同塗料超速乾ダイレックスRF大同塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
超速乾性です。 リコートフリー(RF)です。 隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。 耐候性が良好です。 スプレーミストの粘着性がありません。 自然発火の危険性がありません。 ホルムアルデヒドの放散量が少ない。 環境対応型です。
特性超速乾、耐候乾燥時間(分)(表面)30~40(23℃、50%RH)膜厚(μm)20~30指触乾燥時間(分)4~7(23℃、50%RH)希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾))塗布方法スプレー塗り危険等級塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー塗り/35~50エアレス塗り/20~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.1~0.13kg/m3危険物の性状非水溶性
ユカクリートプライマーM 大同塗料ユカクリートプライマーM大同塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗大同塗料
29,980税込32,978
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋根クールネオ 上塗 大同塗料屋根クールネオ 上塗大同塗料
33,980税込37,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤変性シリコン樹脂系太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途用途:各種スレート、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
水系ハイルーフアンダーガード 大同塗料水系ハイルーフアンダーガード大同塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
厚膜型素地調整材プレスセメント瓦を改修する際に、旧塗膜の種類を選ばず強固に下地に密着し、多少の不陸も平滑にします。上塗り塗料の適用範囲も広く、仕上がりが大変美しくなります。
用途用途:プレスセメント瓦(旧塗膜はアクリル、ウレタン、水性になります)危険物の類別非危険物
水系ハイルーフシーラー 大同塗料水系ハイルーフシーラー大同塗料
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液型変性アクリル樹脂系「水系ハイルーフSi」のシーラーとして最適です。旧塗膜への付着性に優れており、アスファルトシングルなどにも使用出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート、アスファルトシングル(化粧スレートの素地の状態があまり良くない場合は「ハイルーフ マイルドシーラー」をご使用下さい)クリアー危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドシーラー 大同塗料ハイルーフマイルドシーラー大同塗料
23,980税込26,378
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型エポキシ樹脂系スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。
用途用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
水性ハイルーフSi 大同塗料水性ハイルーフSi大同塗料
23,980税込26,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
水系1液型シリコン樹脂系水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:化粧スレート、プレスセメント瓦等危険物の類別非危険物
ボースイテックス#2000 大同塗料ボースイテックス#2000大同塗料
16,980税込18,678
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性固体類危険物の数量18L/18L危険物の性状非水溶性
ヤネタイトマイルド 下塗 大同塗料ヤネタイトマイルド 下塗大同塗料
10,980税込12,078
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。
用途用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイアルマ 大同塗料ハイアルマ大同塗料
28,980税込31,878
1缶(18kg)
3日以内出荷
天然アスファルト系鋼板屋根を長期にわたって保護する厚膜型の防食コーティング材です。1回塗りで通常の塗膜の約8倍もの厚みで塗り付けることが可能です。無機質特殊ファイバーを多く含有させているため、降雨時の衝撃音に対しての消音効果も発揮するだけでなく、伸縮性に富んでおり、気温80℃からー50℃までの環境下でもヒビ割れや剥離を起こすことはありません。
用途用途:工場や体育館などの鋼板屋根等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイルーフ アクアシリコン 大同塗料ハイルーフ アクアシリコン大同塗料
26,980税込29,678
1缶(1セット×12kg)
3日以内出荷
水系2液型シリコン樹脂系「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことが大きな特長です。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。そのうえ水性塗料ですから、取り扱いが簡単で火災などの心配がありませんし、溶剤系塗料では塗装が困難であったアスファルトシングルにも使えます。
用途用途:薄型化粧スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル等(乾式コンクリート瓦、陶器瓦、いぶし瓦には使用出来ません)危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドフッソ上塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ上塗大同塗料
26,980税込29,678
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドシリコン 大同塗料ハイルーフマイルドシリコン大同塗料
12,980税込14,278
1缶(1セット×1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系この塗料の最大の特長は、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことです。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。その為現場での廃塗料のロスが大幅に軽減されるだけでなく、乾燥が早く作業性が良好なうえ、長期にわたり色艶を持続します。
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イージーワン 大同塗料イージーワン大同塗料
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗料用シンナーで希釈が出来、鉛・クロムなども含まない環境に優しい塗料です。1液型で使い勝手も良く、強力な付着性と防食性を兼ね備えています。
用途用途:鉄鋼材、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、電気亜鉛めっき鋼鈑、アルミニウム等(上塗り塗料が強溶剤タイプの2液型塗料の場合はリフティングを起こす可能性がありますので、「ヤネタイト」をご使用下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドシリコン遮熱型 大同塗料ハイルーフマイルドシリコン遮熱型大同塗料
14,980税込16,478
1缶(1セット×1kg)ほか
5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドシリコン」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイソリッドシリコンプライマーⅡ 大同塗料ハイソリッドシリコンプライマーⅡ大同塗料
31,980税込35,178
1缶(1セット×15kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ハイルーフU 大同塗料ハイルーフU大同塗料
12,980税込14,278
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
弱溶剤1液型ウレタン樹脂系ノンクロム、ノン鉛タイプで、キシレンやトルエンといった強い溶剤(1%以下)も含んでいない、環境に優しい塗料です。比較的リーズナブルなお値段で、長期にわたり初期の光沢と色彩を保ちます。塗膜の肉持ち感が良く、タッチアップ性やタレ性などが良好ですので作業性が優れています。
用途用途:ガルバリウム鋼板、カラートタン等危険物の類別非危険物
ハイルーフマイルドいぶし 大同塗料ハイルーフマイルドいぶし大同塗料
17,980税込19,778
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型シリコンアクリル樹脂系「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要ですから、単一品種で現場を収めることが出来ますので、廃塗料のロスが大幅に軽減されます。この塗料の大きな特長は、従来では塗装が難しかった「いぶし瓦」に塗装することが可能になった点です。
用途用途:いぶし瓦、陶器瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 下塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 下塗大同塗料
15,980税込17,578
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイルーフSi 大同塗料ハイルーフSi大同塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤1液型シリコン変性樹脂系ノンクロム、ノン鉛タイプで、環境に優しい塗料です。ウレタン樹脂よりも一段階耐候性や耐久性が高くなっており、屋根用の塗料としてベーシックに使用されているタイプです。幅広い温度条件での施工が可能ですから、使い勝手が非常に良い塗料です。
用途用途:カラーベスト、鋼板屋根のトップコート等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ヤネクールU 大同塗料ヤネクールU大同塗料
42,980税込47,278
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量16L/16L危険物の性状非水溶性/非水溶性
ダイドーアクアコート#500 大同塗料ダイドーアクアコート#500大同塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)水性1液型でありながら、高い次元で防錆力と作業性を融合させたプライマーです。水性ですが乾燥性にも優れており、臭気などの点で溶剤系が使用しにくい場所などでも安心して使えます。当然ながら鉛、クロムといった重金属は含んでおりません。
用途鋼構造物、鉄鋼品、鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス等危険物の類別非危険物
水性ハイルーフSi遮熱型 大同塗料水性ハイルーフSi遮熱型大同塗料
34,980税込38,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
水系1液型シリコン樹脂系「水系ハイルーフSi」に遮熱性を持たせた塗料です。水性で1液タイプですから、火災の危険が無く、毒性や臭気の点などでも安全性が高く作業利便性が優れています。防カビ性と防藻性を強力に付与しており、シリコン樹脂による強靭な塗膜は美しい外観を長期にわたって持続することが出来ます。
用途用途:プレスセメント瓦、化粧スレート危険物の類別非危険物
ヤネクールUスーパー 大同塗料ヤネクールUスーパー大同塗料
42,980税込47,278
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
危険物の類別第四類/第四類危険物の数量16L/16L危険物の性状非水溶性/非水溶性
ハイルーフマイルドフッソ下塗 大同塗料ハイルーフマイルドフッソ下塗大同塗料
14,980税込16,478
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型フッ素樹脂系通常の屋根用フッ素樹脂系塗料は、標準仕様が3工程なのに対し、2工程で仕上げることが出来るのが最大の特長です。耐候性に極めて優れたフッ素樹脂系塗料ですから、仕上がり時の色艶、光沢をより長く持続させることが出来ます。乾燥性も早く作業性が良好なうえに2工程で済みますから、施工時のトータルコストという点では大きなメリットがあります。(注:上塗り用塗料と下塗り用塗料は別の種類になります。)
用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
屋根クールネオ 中塗 大同塗料屋根クールネオ 中塗大同塗料
33,980税込37,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
弱溶剤変性シリコン樹脂系太陽熱を高反射して、素材の裏面温度を10℃~20℃も低下させますので、夏季における室内温度の上昇を軽減させることが出来ます。加えてこの塗料は防食性を高いレベルで付与することを目的に厚膜化を図って設計しており、遮熱性と防食性を高次元で両立した特殊塗料です。発売以来すでに約200万m2以上の屋根に塗られているロングヒット商品となっています。(夏季の室内温度の軽減については、窓や扉の設置状況など様々な要因により変動します。)
用途用途:各種スレート、金属屋根等グレー(N-90程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料