絞り込み
ブランド
  • ヘルメチック
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(290)
  • アサヒペン(223)
  • ロックペイント(221)
  • ニッペホームプロダクツ(198)
  • DNT(大日本塗料)(193)
  • エスコ(175)
  • 水谷ペイント(166)
  • 神東塗料(136)
  • 東日本塗料(117)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(106)
  • 菊水化学工業(71)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
  • 大阪塗料工業(69)
  • タイネツ化学(66)
  • シンロイヒ(62)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • 鉄部(1)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(2)
  • 耐候(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
さび止め塗料 水性さび止めエコペイント ヘルメチックさび止め塗料 水性さび止めエコペイントヘルメチック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鉛・クロムフリー水性さび止めペイントです。
仕様水性さび止めエコペイント危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め
ヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き) ヘルメチックヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き)ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(5本)
7日以内出荷
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。 様々な部材へ直接塗布できます。 装飾に最適なメタリック仕上げ 驚異の密着力 高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。 鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止 メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾 その他仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)仕上メタリック仕上げ主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈塗布方法刷毛塗り塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)使用場所屋内外色調ブラス色危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)特性耐候塗装時間再塗装:約30分(at25℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料