絞り込み
ブランド
  • カナヱ塗料
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(290)
  • アサヒペン(223)
  • ロックペイント(221)
  • ニッペホームプロダクツ(198)
  • DNT(大日本塗料)(193)
  • エスコ(175)
  • 水谷ペイント(166)
  • 神東塗料(136)
  • 東日本塗料(117)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(106)
  • 菊水化学工業(71)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
  • 大阪塗料工業(69)
  • タイネツ化学(66)
  • シンロイヒ(62)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(7)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(11)
  • 色シルバー系(5)
  • 色ブラウン系(15)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(6)
  • 色ホワイト系(9)
  • 色レッド系(2)
特性
  • その他(7)
  • 耐候(1)
  • 速乾(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
屋外
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リルカ#54 G カナヱ塗料リルカ#54 Gカナヱ塗料
25,980税込28,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
超速乾性、リコートフリー、肉持感、光沢良好。
特性超速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カナヱスーパープライマーシンナー カナヱ塗料カナヱスーパープライマーシンナーカナヱ塗料
13,980税込15,378
1缶(16L)
3日以内出荷
特性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カナヱスーパープライマー カナヱ塗料カナヱスーパープライマーカナヱ塗料
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
SVプライマー#1000 カナヱ塗料SVプライマー#1000カナヱ塗料
19,980税込21,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
ノンクロ無鉛、防食・密着良好、速乾性。
特性速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性アルクアサビテンシルバー カナヱ塗料水性アルクアサビテンシルバーカナヱ塗料
41,980税込46,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
サビ面への浸透性に優れ、赤サビをより安定な物質に転換して固定します。 下地ケレン処理の簡素化が図れます。 旧塗膜を侵さず、水系・溶剤系のさび止めや上塗りを塗装することができます。 ハケ・ローラーでの作業性が良好です。
用途各種プラントや鋼構造物の塗り替え、特にケレン作業がし難い場所の赤サビの固定用として。シルバー危険物の類別非危険物
速乾マリンコート カナヱ塗料速乾マリンコートカナヱ塗料
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
1液で作業性に優れています。耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。耐海水性、耐熱性、耐薬品性に優れています。速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途船舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、一般鉄骨構造物の上塗りなどシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコパワー#200HS カナヱ塗料エコパワー#200HSカナヱ塗料
27,980税込30,778
1缶(20kg)
3日以内出荷
厚膜可能、防食性
用途船舶上構部グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコパワーDRプライマー カナヱ塗料エコパワーDRプライマーカナヱ塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
1) 幅広い金属材料や旧塗膜に対して付着性に優れています。 2) 弱~強溶剤まで施工に応じた溶剤選択が可能です。 (塗装用具の洗浄には強溶剤をご使用ください。)3) JIS K 5674 以上の高い防錆性を有しています。4) 上塗り塗料の吸い込みによる光沢(艶)の低下を抑えます。
用途居室内外部の各種金属部材用下塗り (アルミを除く、鋼板、亜鉛メッキ、ガルバリウム、 ステンレスなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りアルキド樹脂系塗料、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー系塗料※ビニル系塗料は避けてください。塗料タイプエポキシ変性アルキド樹脂系下塗り/一液形/常乾
KRマリンプライマー カナヱ塗料KRマリンプライマーカナヱ塗料
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アカサビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
エポノックスマリンシーラー カナヱ塗料エポノックスマリンシーラーカナヱ塗料
39,980税込43,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポノックスマリン Tプライマー カナヱ塗料エポノックスマリン Tプライマーカナヱ塗料
15,980税込17,578
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アカサビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
エコパワー#200 カナヱ塗料エコパワー#200カナヱ塗料
13,980税込15,378
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SVプライマー#5000 カナヱ塗料SVプライマー#5000カナヱ塗料
20,980税込23,078
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
リルカ#91プライマー カナヱ塗料リルカ#91プライマーカナヱ塗料
12,980税込14,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
SVプライマー#2000 カナヱ塗料SVプライマー#2000カナヱ塗料
20,980税込23,078
1缶(20kg)
3日以内出荷
ノンクロ無鉛、防食性、密着性、ウレタン上塗り性良好。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、密着性、防食性危険物の性状非水溶性
カナヱシリコントップ カナヱ塗料カナヱシリコントップカナヱ塗料
29,980税込32,978
1缶(14L)
3日以内出荷
使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サンホークルーフ カナヱ塗料サンホークルーフカナヱ塗料
20,980税込23,078
1缶(14L)
3日以内出荷
速乾性、耐候性、密着性。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カナヱ サビトップシルバー カナヱ塗料カナヱ サビトップシルバーカナヱ塗料
4,698税込5,168
1缶(1.8L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビロン 無鉛 カナヱ塗料サビロン 無鉛カナヱ塗料
14,980税込16,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カラーサビロン カナヱ塗料カラーサビロンカナヱ塗料
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
淡色仕上 下塗塗料。
淡彩危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコパワーマイルド 1 カナヱ塗料エコパワーマイルド 1カナヱ塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サンホークマリン#500 ノンプラ カナヱ塗料サンホークマリン#500 ノンプラカナヱ塗料
6,798税込7,478
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サンホークマリン#500 F4 カナヱ塗料サンホークマリン#500 F4カナヱ塗料
6,798税込7,478
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サンホークマリン#500 カナヱ塗料サンホークマリン#500カナヱ塗料
6,798税込7,478
1缶(3L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐侯性、 ノンチョーキング型。
使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ネオカナヱスーパークィックG カナヱ塗料ネオカナヱスーパークィックGカナヱ塗料
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオカナヱフレッシュ#84 カナヱ塗料ネオカナヱフレッシュ#84カナヱ塗料
14,980税込16,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料