絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(346)
  • TAMIYA(タミヤ)(302)
  • エスケー化研(288)
  • アサヒペン(223)
  • ロックペイント(214)
  • ニッペホームプロダクツ(196)
  • DNT(大日本塗料)(191)
  • エスコ(175)
  • 水谷ペイント(164)
  • 神東塗料(136)
  • 東日本塗料(117)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(106)
  • サンデーペイント(106)
  • 日本特殊塗料(78)
  • 菊水化学工業(71)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69)
  • 大阪塗料工業(69)
  • タイネツ化学(65)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(15)
  • 色シルバー系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(13)
  • 色レッド系(8)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(1)
  • 室内床(1)
  • 船舶(4)
  • 鉄部(11)
  • 非鉄金属(7)
特性
  • さび止め(7)
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
  • 耐油(5)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(5)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(6)
主成分
  • エポキシ(3)
エポキシ
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(11)
屋内・屋外
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エピコンジンクリッチプライマーB-2 中国塗料エピコンジンクリッチプライマーB-2中国塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー特性プライマー、防食性、付着性、速乾液色グレー主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)5℃:72、20℃:48危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間、最長:180日
ビスコン HB-NT L 中国塗料ビスコン HB-NT L中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
バンノー1500 中国塗料バンノー1500中国塗料(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:15可使時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
バンノー200 中国塗料バンノー200中国塗料
10,980税込12,078
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
CMP AC 中国塗料CMP AC中国塗料
7,798税込8,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(各種のショッププライマーおよびアクリ00上塗STとの付着性良好) 塗装作業性良好
用途船舶外板部用さび止め。没水環境の鉄鋼構造物のさび止め特性防食性、付着性、速乾、プライマー、さび止主な用途鋼、鉄硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:1危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:12時間(℃)
速乾ロスワン HB 中国塗料速乾ロスワン HB中国塗料
6,598税込7,258
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好 油性上塗塗料との付着性良好 防さび性、防食性良好 作業性良好、厚膜塗装可能
用途船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め特性速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止主な用途硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:48時間
バンノー200 QD 中国塗料バンノー200 QD中国塗料
10,980税込12,078
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3可使時間(時間)5℃:8危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:16時間(℃)
エピコンジンク HB-2 中国塗料エピコンジンク HB-2中国塗料
15,980税込17,578
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
フローレックス 中塗EP 中国塗料フローレックス 中塗EP中国塗料
16,980税込18,678
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
フローレックス 上塗 中国塗料フローレックス 上塗中国塗料
199,800税込219,780
1セット(18kg)
5日以内出荷
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
ボンデットパテ 中国塗料ボンデットパテ中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)
6日以内出荷
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.400 プライマー中国塗料
58,980税込64,878
1セット(20kg)
5日以内出荷
亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
用途亜鉛メッキ面の下塗り用特性プライマー、付着性、耐薬品液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
シリコンタイネツ プライマー 中国塗料シリコンタイネツ プライマー中国塗料
99,980税込109,978
1セット(20.2kg)
5日以内出荷
耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
ニューぺラクリンPLUS mini 中国塗料ニューぺラクリンPLUS mini中国塗料
15,980税込17,578
1セット(227g)
5日以内出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー可使時間(分)5℃:120主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.227L指触乾燥時間(時間)5℃:1.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:7時間(5℃)
ビスコン HB-NT L QD 中国塗料ビスコン HB-NT L QD中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 RZ 中国塗料バンノー1500 RZ中国塗料
12,980税込14,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部特性防食性、耐水主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 QD 中国塗料バンノー1500 QD中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
NZプライマーS 中国塗料NZプライマーS中国塗料
44,980税込49,478
1セット(20kg)
5日以内出荷
曝露防食性が優れる 鋼材との付着性が優れる 油性塗料との付着性良好
用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー特性プライマー、防食性、付着性、防錆主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)8(5℃)硬化時間(時間)4(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性塗装間隔最短24時間(5℃)
ガルバナイト No.200 プライマー 中国塗料ガルバナイト No.200 プライマー中国塗料
57,980税込63,778
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途亜鉛メッキ面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エピコン A-100 プライマー 中国塗料エピコン A-100 プライマー中国塗料
54,980税込60,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
用途アルミニウム面用特性プライマー主成分エポキシ樹脂系主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SEAJET 441 中国塗料SEAJET 441中国塗料
15,980税込17,578
1セット(2L)
6日以内出荷
FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。
液色乳白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
SEAJET 013 中国塗料SEAJET 013中国塗料
12,980税込14,278
1缶(2L)
7日以内出荷
防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
ユニジンク80 中国塗料ユニジンク80中国塗料
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
用途溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー特性防さび、付着性、速乾、プライマー液色グレー指触乾燥時間(分)5℃:6、20℃:3硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:2時間、最長:180日
マックストップGR 中国塗料マックストップGR中国塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。 ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。 一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止 め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。 耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。 架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。 コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。 プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等) 一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所)使用場所屋外用特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂主な用途床、駐車場、工場、アルミ膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ硬化時間(時間)22(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤)10:(硬化剤)1指触乾燥時間(時間)2(20℃)上塗塗装可能時間最短22時間可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)2171
サーモシャダンW FC 中国塗料サーモシャダンW FC中国塗料
109,800税込120,780
1缶(15kg)
3日以内出荷
完全水系仕様ですので、安全性が高いだけでなく大幅なVOC低減が図れます。 1液形水系さび止め塗料を塗装することにより、金属面にも塗装が可能です。 1液形水系低汚染ふっ素高日射反射率塗料を上塗りすることにより、遮熱性・耐候性・低汚染性を持続し、長期間美観を保ちます。 1液形水系高日射反射率塗料を塗装することで、高い赤外線反射効果が得られます。 厚膜塗装が可能な1液形水系遮熱塗料を塗装することにより、遮熱効果が更に向上します。 はけ・ローラー・エアレススプレーなどさまざまな塗装方法が可能です。
使用場所屋外用主な用途金属危険物の類別非危険物特性遮熱、耐候、さび止め

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料