スプレー式プライマー日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)日本緑十字社当日出荷
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性
道路線引き用スプレー日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
蛍光スプレー日本緑十字社当日出荷
乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)塗布面積(m2)約0.8~1.2主成分アクリル樹脂系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
反射スプレー日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
路面用標識専用プライマー日本緑十字社当日出荷
使用場所屋外用質量(kg)5容量(L)1主成分有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂危険物の類別非危険物日本緑十字社品番106003
水性蓄光塗料 アルファペガ日本緑十字社翌日出荷から5日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
スプレーライナー日本緑十字社当日出荷
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥28,578¥25,980
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥31,878¥28,980
アイコートET硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥10,998¥9,998