絞り込み
寸法(mm)
  • 1100×1100
  • 200×400(1)
  • 250×900(5)
  • 300×420(1)
  • 300×450(1)
  • 300×500(1)
  • 300×700(1)
  • 360×400(1)
  • 400×600(2)
  • 450×620(1)
  • 460×460(1)
  • 480×600(1)
  • 480×620(34)
  • 540×540(1)
  • 600×900(3)
  • 900×1200(1)
  • 1000×1200(2)
  • 1080×1080(1)
  • 1100×1200(1)
  • その他(3)
ブランド
  • モリリン(4)
  • 萩原工業(3)
材質
  • ポリプロピレン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土のう袋とは、水、土砂を妨げるために置く土や砂を詰める袋のことです。水害時や土木関係の工事で利用されます。最も需要が高い土のう袋は、価格の安い、再生材タイプの口紐で縛る袋です。耐候性に優れている土のう袋は、長期間の常設土塁に適しており、河川工事や災害対策用に役立ちます。水を吸収して膨張するタイプは、土砂不要の土のう袋です。 薄くて軽く、運搬も保管もしやすいことが特長。安全な素材を使っているので、脱水処理後には、一般ごみ扱いで廃棄できます。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
250×900(5)
400×600(2)
480×620(34)
600×900(3)
900×1200(1)
1000×1200(2)
1080×1080(1)
1100×1100
1100×1200(1)
その他(3)
1年耐候大型土のう 1tタイプ モリリン1年耐候大型土のう 1tタイプモリリン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
8日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約1年対応
3年耐候大型土のう 2tタイプ モリリン3年耐候大型土のう 2tタイプモリリン
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約3年対応
1年耐候大型土のう 2tタイプ モリリン1年耐候大型土のう 2tタイプモリリン
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約1年対応
大型土のう Jバッグ 萩原工業大型土のう Jバッグ萩原工業
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
河川改修、土木作業に使用します。 強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。寸法(縦×横)(mm)1100×1100仕様排出口付トラスコ品番510-5323材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2排出口寸法(径×高さ)(mm)600×550
3年耐候大型土のう 2tタイプ モリリン3年耐候大型土のう 2tタイプモリリン
3,398税込3,738
1枚
15日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約3年対応
大型土のう Jバッグ 萩原工業大型土のう Jバッグ萩原工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
河川改修、土木作業に使用します。 強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。寸法(縦×横)(mm)1100×1100仕様排出口なしトラスコ品番510-5315材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
J-Bag(ジェイバッグ)901 萩原工業J-Bag(ジェイバッグ)901萩原工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
環境問題を考慮し、無鉛仕様です。
用途短期間(約3ヵ月)での土木、河川等の改修工事設置などに。トラスコ品番437-7098材質袋本体:ポリプロピレン、吊りベルト:ポリプロピレン、反転ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1100ベージュタイプワンウェイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
土のう袋