曜日別特売

レジ袋収納ケース

レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学レジ袋収納ケース - イノマタ化学

レジ袋 収納ケース

用途
かさばるレジ袋をスッキリ収納できます。増えてしまったレジ袋がこんなにスッキリ。レジ袋を折りたたんで上から積むだけです。上から入れて下から取るだけ。背面マグネットと吸盤でしっかり固定できます。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、マグネット:フェライト磁石、吸盤:塩化ビニル樹脂
幅(mm)
103
色
ホワイト
高さ(mm)
315
奥行(mm)
102
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75390135-
オープン
¥759
¥835(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする