絞り込み
規格
- A種(2)
- その他(1)
ブランド
- 大中産業(1)
- 東安(1)
寸法(mm)
- 920×1920(1)
種別
- カット(1)
ハトメ数
- 6
- 0(9)
- 4(35)
- 8(10)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(41)
- 16(35)
- 19(1)
- 20(33)
- 24(2)
- なし(17)
「規格」から絞り込む
A種(2)
その他(1)

スパッターシート 1230W
大中産業(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から3日以内出荷炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
スパッタシート
東安¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から3日以内出荷受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650