モリリン
シリカクロスシート A種スパッタ
シリカ繊維は1000度の高温環境においても使用可能な素材です。
柔軟性に優れ、劣化も少なく、耐熱性、絶縁性、耐薬品性など様々な特性を有したノンアスベストシートです。
JIS A 1323 A種適合品
用途
建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
造船、自動車の板金作業での車体保護に。
原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。
厚さ(mm)
0.55
質量(kg)
約10
長さ(m)
約20
幅(m)
0.91
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02930187
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください