コードレスコーキングガンBOSCH(ボッシュ)当日出荷
エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5