絞り込み
ブランド
  • 武蔵エンジニアリング
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(105)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(65)
  • コニシ(56)
  • セメダイン(55)
  • シャープ化学(47)
  • 山本製作所(36)
  • サンスター(35)
  • 信越化学工業(23)
  • タイルメント(18)
  • ヤヨイ化学(17)
  • メーコー(15)
  • オート化学工業(15)
  • RS PRO(15)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(12)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • 積水フーラー(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」武蔵エンジニアリング
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。トラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」武蔵エンジニアリング
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリングMUSASHI バルブシステム専用コントローラー武蔵エンジニアリング
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ 武蔵エンジニアリングMUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ武蔵エンジニアリング
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
シーラントカートリッジ 330ML 武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330質量(g)500危険物の類別非危険物
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9767摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング