絞り込み
ブランド
  • 日本デコラックス
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(96)
  • セメダイン(54)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(52)
  • コニシ(42)
  • シャープ化学(42)
  • 山本製作所(35)
  • サンスター(32)
  • 信越化学工業(23)
  • タイルメント(18)
  • ヤヨイ化学(17)
  • メーコー(15)
  • RS PRO(15)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • オート化学工業(13)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(12)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • 積水フーラー(11)
  • TRUSCO(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式CDGガン 日本デコラックス充電式CDGガン日本デコラックス
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング