14ページ目: シーリング

793件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSG00用インナーノズル FINIXACSG00用インナーノズルFINIXA
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用インナーノズル
危険物の類別非危険物
CSG00用アウターノズル ファイン FINIXACSG00用アウターノズル ファインFINIXA
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
危険物の類別非危険物
スプレーシームシーラー FINIXAスプレーシームシーラーFINIXA
3,598税込3,958
1本(290mL)
6日以内出荷
MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー接着力良好柔軟性が長続きしますFINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)4種類のカラーから選べる
適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
CSG00用アウターノズル コース FINIXACSG00用アウターノズル コースFINIXA
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用アウターノズル コース(粗目)
危険物の類別非危険物
コンビシーラントガン FINIXAコンビシーラントガンFINIXA
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
1液型シーリング剤用のエアガン290mlと310mlのカートリッジを装着可能FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
危険物の類別非危険物
壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ壁装用コーキング剤 リリカラコークリリカラ
819税込901
1本
4日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ホワイトアイボリー参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90983主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ壁装用コーキング剤 リリカラコークリリカラ
819税込901
1本
4日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途クリア340参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90990主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ壁装用コーキング剤 リリカラコークリリカラ
819税込901
1本
4日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90981主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ壁装用コーキング剤 リリカラコークリリカラ
819税込901
1本
4日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途ベージュ参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90988主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ壁装用コーキング剤 リリカラコークリリカラ
819税込901
1本
4日以内出荷
ツヤ消し・ノンブリードタイプ
用途バニラホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90986主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
変シリコンコークNBクイック コニシ変シリコンコークNBクイックコニシ
18,980税込20,878
1箱(333mL×20本)
6日以内出荷
一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシールパイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)カビの発生が少ない(防カビ剤配合)JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
ライトキュアディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
RC30マニュアルリザーバー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC30マニュアルリザーバーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布マグネット用接着剤の塗布ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布医療用光硬化型接着剤の塗布大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
ダイヤフラムバルブ3 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ダイヤフラムバルブ3LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
シアノアクリレートディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
シャーピー ウレタンPRO シャープ化学シャーピー ウレタンPROシャープ化学
699税込769
1本(320mL)
3日以内出荷
硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
用途プレハブジョイント部のシールサッシ廻りパネルジョイント比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
1,198税込1,318
1袋(6個)
翌日出荷
ジョイントコーク専用・キャップ付・1袋 6ヶ入。
全長(mm)105アイボリー危険物の類別非危険物
窯業サイディング目地用 POSシールLMセット セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセットセメダイン
9,998税込10,998
1箱(333mL×10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。 プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。 POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。 硬化後は塗装ができます。 JIS A 5758適合品です。 耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア) カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。 はっ水汚染が少ないです。
用途サイディングの目地シール。 ALC板の目地シール。 上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本容量(mL)333×10本JIS規格JIS A 5758主成分変性シリコーン樹脂標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本危険等級特性塗装可、低モジュラス、防カビ塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク エスコ変成シリコンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン エスコ変成シリコーンエスコ
11,200税込12,320
1セット(10本)
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ウレタンコーク エスコウレタンコークエスコ
975税込1,073
1本
翌日出荷
塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
16,800税込18,480
1箱(20本)
翌日出荷から8日以内出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-61危険物の類別非危険物
シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックスシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
シーカ 251用ハケ 5本入 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ 251用ハケ 5本入シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,500税込3,850
1袋(5本)
6日以内出荷
シーカフレックス251用ハケ
仕様●1袋(5本入)アズワン品番65-8310-78危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-60危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
7,930税込8,723
1箱(10本)
翌日出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆アズワン品番65-9312-76危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプアズワン品番65-9312-80危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-58危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
7,650税込8,415
1箱(10本)
翌日出荷
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-78危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプアズワン品番65-9312-79危険物の類別非危険物
シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックスシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ブラック●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)アズワン品番65-8310-75危険物の類別非危険物
サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズサンライズ SRシール高耐候クリアMAXサンライズ
15,980税込17,578
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷
透明なので施工部の色を気にせず使用可能表面硬化が速い下地材料への接着性に優れる耐候性に優れるはっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地一般建築物の内外装目地色が異なる部位にまたがる施工施工部を目立たせたくない部位
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
サンライズ SRシールNB50 サンライズサンライズ SRシールNB50サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング