15ページ目: シーリング

793件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)山本製作所
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
7.5GL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム7.5GL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
そとかべくん ダブル シーリング材 東邦シートフレームそとかべくん ダブル シーリング材東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
レアル2石積 シーリング材 10本入り 東邦シートフレームレアル2石積 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5AL シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5AL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ライムストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレームライムストーン シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5n シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5n シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
スレンダーネオ シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーネオ シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
スレンダーPlus シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーPlus シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
ラピスV5ASC シーリング材 10本入り 東邦シートフレームラピスV5ASC シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
スレンダーストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレームスレンダーストーン シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
光彩 シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム光彩 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
アサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り 東邦シートフレームアサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
アサヒウォール25 シーリング材 10本入り 東邦シートフレームアサヒウォール25 シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
7.5EX シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム7.5EX シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
T-WALL シーリング材 10本入り 東邦シートフレームT-WALL シーリング材 10本入り東邦シートフレーム
29,980税込32,978
1セット(10本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
コーキングガン セーフラン安全用品コーキングガンセーフラン安全用品
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
トラスコ品番406-9418タイプハンドガン危険物の類別非危険物
変成シリコーン ブラック 333mL エスコ変成シリコーン ブラック 333mLエスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)可使時間(分)30完全硬化時間6時間押出し性5℃/7秒、20℃/4秒アズワン品番65-2251-17タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃危険物の類別非危険物特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
【KSシリーズ】Kピストン TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KピストンTSオリジナル(高翔産業)
4,098税込4,508
1セット
翌々日出荷
精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LKTSオリジナル(高翔産業)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55KTSオリジナル(高翔産業)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LPTSオリジナル(高翔産業)
9,398税込10,338
1セット
翌々日出荷
Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタンTSオリジナル(高翔産業)
7,598税込8,358
1箱(10本)
3日以内出荷
1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド 変成シリコンコーク コニシボンド 変成シリコンコークコニシ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコーンHM-NEW 積水フーラー変成シリコーンHM-NEW積水フーラー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JAIA F☆☆☆☆規格品です。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに。モルタル、コンクリート等の亀裂補修に。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。ソーラーパネル設置工事における架台の補強・防水。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DraSara(ドライサラ) シャープ化学DraSara(ドライサラ)シャープ化学
11,980税込13,178
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途窯業系サイディングボード目地 ALC目地 および RC目地 外壁とサッシの取り合い目地 コンクリート壁のタイル目地破断伸度(%)562(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50 ※必ずプライマーをご使用下さいタックフリータイム(時間)60(23℃) ※90~120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
ウルトラフローガン 尾崎亀商店ウルトラフローガン尾崎亀商店(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業防かび用シーリング材 シーラント4588N信越化学工業
31,980税込35,178
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
建築用シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、接着性などに優れた、弾性シーリング材です。地震や台風による建物の動きに対しても追従する性能を備えるため、超高層ビル、一般住宅、土木工事、クリーンルーム、水槽などの各種目地に幅広く使用されています。 耐久性・耐候性に優れ、紫外線やオゾンによる劣化がほとんどありません。 プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対して高い接着性を実現します。 耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたって発揮します。 耐塩害性に優れることから海岸地域の建造物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。 シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
用途カビの発生しやすい箇所(台所、浴室、プレハブ冷蔵庫、各種内装目地など)YWG-2質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.33kgRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐久性、耐候性、接着性、気密性、防水性
シリコンカバーNB カートリッジ Sharpie(シャーピー)シリコンカバーNB カートリッジSharpie(シャーピー)
37,980税込41,778
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダーホワイト施工面積約30m(目安)タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物
テサ AC× プラス ハーフェレテサ AC× プラスハーフェレ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、
用途ガラスとガラスのジョイント長さ(mm)12m厚さ(mm)3幅(mm)7モデル75530仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル透明危険物の類別非危険物特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)エスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物
ハマタイト プライマー No.30 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト プライマー No.30シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,498税込2,748
1缶(500mL)
4日以内出荷
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様使用シーリング:sc-PU2NBタイプ1成分形乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上主成分合成ゴム、合成樹脂外観淡黄色透明有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内危険等級溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mLホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体 AUTONICS(オートニクス)中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体AUTONICS(オートニクス)
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会プラントリペア目地クイック コンクリートグレーABC商会
67,980税込74,778
1セット(600cc×5本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スタティックミキサー WURTH(ウルト)スタティックミキサーWURTH(ウルト)
7,598税込8,358
1パック(25本)
3日以内出荷
リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74危険物の類別非危険物
ダンセイボンドMSプラス シャープ化学ダンセイボンドMSプラスシャープ化学
18,980税込20,878
1ケース(320mL×20本)
5日以内出荷
接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。 高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。 衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。 無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。
用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00
パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学パウチヘンセイシリコーンMシャープ化学
13,980税込15,378
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39タックフリータイム(分)60(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)伸び(%)破断時:260(23℃)適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング