17ページ目: シーリング

793件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒 エスコ11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒エスコ
7,360税込8,096
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
320ml ウレタンコーク(グレー) エスコ320ml ウレタンコーク(グレー)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AL-3危険物の類別非危険物
320ml ウレタンコーク(ホワイト) エスコ320ml ウレタンコーク(ホワイト)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AL-1危険物の類別非危険物
一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般工事用シーリング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
13,980税込15,378
1箱(333mL×10本)
11日以内出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールブラックトラスコ品番827-7203使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-200 タイルメントS-200タイルメント
23,980税込26,378
1箱(333mL×20本)
3日以内出荷
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
S式溝目地 10ミリ フクビ化学S式溝目地 10ミリフクビ化学
36,980税込40,678
1箱(200個)
3日以内出荷
モルタルの亀裂を防ぐ、塗り込み化粧用目地。
長さ(m)2危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく750 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく750山本製作所
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750仕様27mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)250全長(mm)380質量(kg)1.2内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
イヌバシールHNS-200(300×1000) 信越化学工業イヌバシールHNS-200(300×1000)信越化学工業
149,800税込164,780
1セット(10枚)
7日以内出荷
トラスコ品番486-6479危険物の類別非危険物
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール 信越化学工業屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール信越化学工業
149,800税込164,780
1セット(10枚)
10日以内出荷
トラスコ品番486-6461危険物の類別非危険物
オートンノンブリードQイック ホワイト オート化学工業オートンノンブリードQイック ホワイトオート化学工業
15,980税込17,578
1セット(10本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートンシーラー101R ホワイト オート化学工業オートンシーラー101R ホワイトオート化学工業
40,980税込45,078
1セット(25本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートンシーラー101R Tグレー オート化学工業オートンシーラー101R Tグレーオート化学工業
40,980税込45,078
1セット(25本)
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
Qイックシーラント オート化学工業Qイックシーラントオート化学工業
14,980税込16,478
1セット(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番111-3998危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイトシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー シャープ化学シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレーシャープ化学
15,980税込17,578
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ナイロンガン シャープ化学シャーピー ナイロンガンシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(12個)
6日以内出荷
材質ナイロントラスコ品番816-5934アズワン品番64-8292-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー スケルトンガン シャープ化学シャーピー スケルトンガンシャープ化学
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ウレタンPRO ホワイト シャープ化学シャーピー ウレタンPRO ホワイトシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5953危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ウレタンPRO グレー シャープ化学シャーピー ウレタンPRO グレーシャープ化学
13,980税込15,378
1箱(20個)
6日以内出荷
トラスコ品番816-5952危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント板金シリコン ニュークリーム 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン グレー 180ml タイルメント板金シリコン グレー 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント板金シリコン アイボリー 180mlタイルメント
59,980税込65,978
1セット(50本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパーウレタック 5kg タイルメントスーパーウレタック 5kgタイルメント
29,980税込32,978
1セット(4缶)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーウレタック 16kg タイルメントスーパーウレタック 16kgタイルメント
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメントコークボンド ホワイト 500g チューブタイルメント
27,980税込30,778
1セット(30本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
S-100J 防カビ ブラック 333ml タイルメントS-100J 防カビ ブラック 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5894容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アンバー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アイボリー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アイボリー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5918容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーラントカートリッジ 330ML 武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330質量(g)500危険物の類別非危険物
充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142質量(kg)2.15(電池パック装着時)使用充電器EZ0L11(別売)付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)グレー仕様外装・内装両用機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示押出力(kN[kgf])2.45(250)トラスコ品番421-6857適合容量(mL)400危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9767摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
ラビットラバーリペアー専用ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ガンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ラピッドラバーリペア専用ガンです。
材質スチールトラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
ラビットラバーリペアー専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1パック(6本)
当日出荷
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物
一液型RVTゴム用 専用パティガン ノーブランド一液型RVTゴム用 専用パティガンノーブランド
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
アズワン品番8-245-03適合333mL危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング