18ページ目: シーリング

793件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 富士工業用品高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX富士工業用品
8,198税込9,018
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
大型カートリッジガン 若井産業大型カートリッジガン若井産業
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
適合大型コーキング剤用
330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ330mL シリコン シーラント [ホワイト]エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AG-1危険物の類別非危険物
330mL シリコン シーラント [グレー] エスコ330mL シリコン シーラント [グレー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにグレーエスコ品番EA930AG-3使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
ハマタイト プライマー NO.80 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト プライマー NO.80シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
2,398税込2,638
1缶(500mL)
5日以内出荷
SC-AU8専用プライマー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
339税込373
1個(25mL)
5日以内出荷
SC-AU7専用遅延剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 添加剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 添加剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
699税込769
1個(100g)
5日以内出荷
SC-AU7専用添加剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイトシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
339税込373
1個(25mL)
5日以内出荷
SC-AU7専用促進剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パンドー52C スリーボンドパンドー52Cスリーボンド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)押出力(kN[kgf])2.45
充電式CDGガン 日本デコラックス充電式CDGガン日本デコラックス
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ容量 = 100 → 205L材料 = プラスチックRS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ容量 = 1L材料 = プラスチックRS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mLRS PRO 6
危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro スプレーディスペンサ、 0.75 Lこの大型 RS Pro スプレーディスペンサを使用すると、液体をあらゆる表面に確実に塗布できます。750 ml の容量で、オイルやその他の浸透液 / 脱脂液と同様に、液体クリーナーにも対応します。 ボトルの補充と再シールは、便利なねじキャップを使用して簡単に行うことができます。ディスペンサの LID の TOP には、効率的なポンプスプレーヘッドが付いており、すばやく安全にスプレーできます。また、使用する液体の量を高度に制御し、混乱や無駄を最小限に抑えることができます。 このスプレーディスペンサの部品と材料は、安全性と品質に関する厳しい RS Pro の基準を満たすようにテストされています。この製品は、自動車環境だけでなく、定期的な清掃やメンテナンスのための潤滑が必要な産業環境で使用されています。特長と利点.スプレーディスペンサ .ボトルにはキャップが付いているため、キャップを閉められます .ポンプスプレーヘッドにより、迅速で煩わしさのないディスペンスが可能です .工業用に設計されている .オイル、浸透液、脱脂液に適しています 容量: 750 mlRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = スプレーディスペンサ容量 = 0.75L危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 車両テストキットこの RS Pro オイルエクストラクタ真空ポンプを使用すると、装置からオイル、水、その他の液体を簡単に排出できます。移動式の抜き取り工具で、重い機械を GET することなく、安全にドレイン手順を実行できます。 吸引プローブを排水する領域に挿入すると、吸引プーラはポンプを使用して真空を生成します。1 m の延長チューブにより、安全な距離で作業することができます。合計容量は 6.5 リットルで、直径の異なる 2 つのプローブが付属し、さまざまな機器に対応しています。 このオイルエクストラクタ真空ポンプは、自動車のエンジンからオイルを排出する必要がある場合に最適なソリューションです。また、製造機械や建設機械のメンテナンス、水槽や魚飼育用のタンクにも使用できます。特長と利点.可動式オイル / フルード抜き取り工具 .容量は 6.5 リットル .水のように粘度の低い液体に適しています . 1 m 吸引プローブ付属(直径 5.8 mm 、 6.7 mm ) . 1 m 延長チューブが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = モービル油及び流体抽出器危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 1L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
オイル ジョッキ. 容量が0.5L、1L、2L、5Lの4種類の重負荷ポリエチレン ジョッキ 2L モデルには、取外し可能なフレキシブル ノズル付 すべてのジョッキに、量を表示するスケール付
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 2L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
金属製オイル缶. ナイロン ポンプ ユニットと金属製注ぎ口付きの高品質金属製オイル缶 赤色仕上げでサイズは3種類。350ccと500ccサイズには、250mmのフレキシブル注ぎ口付き
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = 金属危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ RS PRORS PRO ディスペンサRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂危険物の類別非危険物
RS PRO シーラントガン RS PRORS PRO シーラントガンRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。 RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)
仕様タイプ = シーラントガン製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml危険物の類別非危険物
シリンダーガン 標準型 らくらく 山本製作所シリンダーガン 標準型 らくらく山本製作所
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4719全長(mm)370全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
シリンダーガン 強力型 らくらく 山本製作所シリンダーガン 強力型 らくらく山本製作所
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
トラスコ品番654-4695全長(mm)375全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式 山本製作所シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式山本製作所
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。
トラスコ品番654-4696全長(mm)425全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
キャップパッキン(t4ゴム) 山本製作所キャップパッキン(t4ゴム)山本製作所
229税込252
1個
当日出荷
消耗品のキャップパッキンです。
適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式 山本製作所シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式山本製作所
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4722全長(mm)420全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 WHITE 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 WHITE 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 UMBER 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 UMBER 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング