20ページ目: シーリング

782件中 761782
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドパテベラ 125 メーコーゴールドパテベラ 125メーコー
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
寸法(cm)12.5(4寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 90 メーコーゴールドパテベラ 90メーコー
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
寸法(cm)9(3寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 60 メーコーゴールドパテベラ 60メーコー
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
寸法(cm)6(2寸)危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特50 メーコーパテ仕上専用金ベラ特50メーコー
46,980税込51,678
1本(10本)
4日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特45 メーコーパテ仕上専用金ベラ特45メーコー
42,980税込47,278
1本(10本)
4日以内出荷
仕様鞘付き寸法(cm)23.5危険物の類別非危険物
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
22,980税込25,278
1本(500g×30個)
4日以内出荷
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入危険物の類別非危険物
トスシール用プライマー トスプライムC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムCモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
64,980税込71,478
1箱(300mL×20個)
22日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分シリコーン変性ウレタン系乾燥時間(分)60比重0.99(23℃)外観淡黄色透明適合被着体モルタル、石材危険等級溶剤酢酸ブチル危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類施工面積2~5m2/L(200~500g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SCホルムアルデヒド等級JSIA-007009 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)防火戸用シーリング材 トスシール84モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
34,980税込38,478
1箱(333mL×10本)
10日以内出荷
難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
25,980税込28,578
1セット(10本×3箱)
7日以内出荷
アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
SC-SR1 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)SC-SR1シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等タイプ高モジュラス、シリコーン系適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)耐久性9030G弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40タックフリータイム(時間)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
変成シリコーンシーラント POSシールLMノンブリード セメダイン変成シリコーンシーラント POSシールLMノンブリードセメダイン
18,980税込20,878
1箱(333mL×10本)
3日以内出荷
LM品にノンブリードがプラスされております。
危険物の類別非危険物
形状記憶ロングノズル ヤヨイ化学形状記憶ロングノズルヤヨイ化学
949税込1,044
1袋(3本)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゲタスポ 王子ゴム化成ゲタスポ王子ゴム化成
86,980税込95,678
1袋(6本)ほか
3日以内出荷
形状角形長さ(m)12危険物の類別非危険物
ハイトコークN カートリッジ アクリルノンブリード 関西パテ化工ハイトコークN カートリッジ アクリルノンブリード関西パテ化工
10,980税込12,078
1缶(17L)ほか
3日以内出荷
可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。 水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。 従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。 表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。
用途コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。ホワイト危険物の類別非危険物
クイッ急NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)クイッ急NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
9,998税込10,998
1箱(320mL×10本)
5日以内出荷
1成分形速乾性下地処理用シーリング材です。
シリコーン70 カラーマスター シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シリコーン70 カラーマスターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
1,098税込1,208
1個(230g)
5日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)サンスター
7,398税込8,138
1ケース(320mL×10本)
3日以内出荷
低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)サンスター
9,998税込10,998
1ケース(320mL×10本)
4日以内出荷
内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修グレー成分1成分形ポリウレタン密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2
インテリアコーク KLASS(クラス/旧:極東産機)インテリアコークKLASS(クラス/旧:極東産機)
579税込637
1本
5日以内出荷
用途壁紙ジョイント部の接着補強主成分アクリル酸エステル樹脂/無機充填材
コーキングノズル ヤヨイ化学コーキングノズルヤヨイ化学
409税込450
1袋(3個)
8日以内出荷
仕様コークAチューブ用危険物の類別非危険物
コーキング絞り ヤヨイ化学コーキング絞りヤヨイ化学
1,298税込1,428
1袋(5個)
8日以内出荷
ジョイントコークAを最後まできれいに使い切ることが出来る便利なしぼり器です。
危険物の類別非危険物
ストレートノズル ヤヨイ化学ストレートノズルヤヨイ化学
729税込802
1包(5本)
8日以内出荷
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング