4ページ目: シーリング

793件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
プラスチックノズル 山本製作所プラスチックノズル山本製作所
139税込153
1個
当日出荷
適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
水まわりのスキマフィル シャープ化学水まわりのスキマフィルシャープ化学
769税込846
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC 尾崎亀商店らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC尾崎亀商店
2,598税込2,858
1個
当日出荷
らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
シルバー危険物の類別非危険物
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット セメダインウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセットセメダイン(5件のレビュー)
249税込274
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
コーキングノズル 井上工具コーキングノズル井上工具(6件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)コンボイJ900タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
イージーフローガン COX(コックス)イージーフローガンCOX(コックス)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。仕様液ダレ防止機能付き材質全体:ガラス繊維強化樹脂容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(7:1)危険物の類別非危険物
シリコーンガン イチネンTASCOシリコーンガンイチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
ボンドPX2000 コニシボンドPX2000コニシ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(333mL)
当日出荷
速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。ホワイト仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502タイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
塗装下地コーク ノンブリード コニシ塗装下地コーク ノンブリードコニシ
599税込659
1本(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。
用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
耐火目地用 シーラント コニシ耐火目地用 シーラントコニシ
19,980税込21,978
1ケース(333mL×10本)
当日出荷
健康住宅対応 1時間耐火 弾力性 耐候性 耐久性
用途耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90等級JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#9
PCコーキングガン WAKI(和気産業)PCコーキングガンWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。材質ナイロン樹脂、鉄寸法(mm)228オレンジ危険物の類別非危険物
強力ガムシールカートリッジ 田島ルーフィング強力ガムシールカートリッジ田島ルーフィング
1,998税込2,198
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アスファルト防水端末専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント 山本製作所ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント山本製作所(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
679税込747
1本(333mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ 信越化学工業クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ信越化学工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本(330mL)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。 有機化合物の大幅な低下を可能にしました。 ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.6密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)37外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)360危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)山本製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント 信越化学工業クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント信越化学工業
10,980税込12,078
1本(330mL)ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。 接着性に優れます。 1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。引張強度(MPa)2.7密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)44外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)340危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐熱、耐候引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)コンボイVSタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552質量(g)475危険物の類別非危険物
変成シリコン用コーキングガン WAKI(和気産業)変成シリコン用コーキングガンWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく550B 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく550B山本製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握りタイプワンタッチ式付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカートリッジ用替えノズル セメダインジャンボカートリッジ用替えノズルセメダイン(1件のレビュー)
329税込362
1個(3本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。
用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物
モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガンWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)
189税込208
1本
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
コーキングガン BcrossコーキングガンBcross
599税込659
1個
当日出荷
ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
POSシールCP用 アダプタセットA セメダインPOSシールCP用 アダプタセットAセメダイン(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
変成シリコーン替えノズル(POSシール対応) セメダイン変成シリコーン替えノズル(POSシール対応)セメダイン
249税込274
1袋(3本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セメダイン社製「POSシール」シリーズなどの変成シリコーン系・ウレタン系のシーリング材や、カートリッジ接着剤にご使用いただける替えノズルです。1袋に3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用にセット数3本危険物の類別非危険物
ロングノズル2 キャップ付 6本入 ヤヨイ化学ロングノズル2 キャップ付 6本入ヤヨイ化学
799税込879
1袋
7日以内出荷
標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用スリム先端&キャップ付き※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別非危険物
はがせるシーリング材キレイキーパー コニシはがせるシーリング材キレイキーパーコニシ
629税込692
1個(40mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンロまわりやトイレの床のすき間を埋めて汚れを防ぎ、日々の掃除の手間が省けます。キレイに仕上がる専用ノズル付きです。透明で塗った箇所が目立たない!汚れが気になったら、簡単に剥がせます!1本当たりの使用可能量:2.5m(専用ノズル装着時・厚み3mm塗布)コンロ外周(一般サイズ)2.3m,便器底部外周1.5mに対応しています。
用途コンロやトイレ周りのすき間汚れ防止に透明容量(mL)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン 山本製作所ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン山本製作所
459税込505
1個
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
防蟻シール コニシ防蟻シールコニシ
2,898税込3,188
1本(320mL)
当日出荷
優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール特性耐候成分変成シリコーン樹脂グレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
連結バックアップ材 ミナバッカー 酒井化学工業連結バックアップ材 ミナバッカー酒井化学工業(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10枚×10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
カートリッジガン 山本製作所カートリッジガン山本製作所(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
330ml用カートリッジ材の低価格ガン。 ラック機構でスリップがない。 ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダインソーセージパック用 ソーセージガン550セメダイン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0危険物の類別非危険物
金属の継ぎ目シール用 金属シール セメダイン金属の継ぎ目シール用 金属シールセメダイン
859税込945
1本(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー容量(mL)120質量(g)182付属品ノズル主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)
109税込120
1本
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
シースルーMタイプNB シャープ化学シースルーMタイプNBシャープ化学
1,798税込1,978
1本(320mL)ほか
当日出荷
クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
コークキーパー ハンディ・クラウンコークキーパーハンディ・クラウン(3件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップカートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング