5ページ目: シーリング

シーラント/コーキングは、設備の目地などに重点してすき間を補修したり耐久性を高めたりする補修材の一種です。パテ状、液状、発泡ウレタンなどがあり、室内用にはシリコンシーラント、外壁用には耐候性の強い変性シリコンシーラント、配管や金属には弾力性のあるウレタンシーラントが適しています。コーキング剤はコーキングガンに充填して使用すると便利です。コーキングガンはノズルのサイズや形状を適切に選ぶことで、作業効率が大きく高まります。
812件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハピオシールプロHGパウチ KansaiハピオシールプロHGパウチKansai
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
一成分形で施工が容易です。
用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、充填に容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約10(20℃)乾燥時間24時間以上(20℃)
シースルーMタイプNB シャープ化学シースルーMタイプNBシャープ化学
1,798税込1,978
1本(320mL)ほか
予約販売
クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント 山本製作所ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント山本製作所(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ500g ボンドコーク(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく550B 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく550B山本製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握りタイプワンタッチ式付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルコークNB コニシアクリルコークNBコニシ(2件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)
当日出荷
水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JSIA F★★★★ホワイトトラスコ品番447-4651容量(mL)333主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コーキング絞り 井上工具コーキング絞り井上工具
279税込307
1枚
当日出荷
コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
変成シリコーン替えノズル(POSシール対応) セメダイン変成シリコーン替えノズル(POSシール対応)セメダイン
249税込274
1袋(3本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セメダイン社製「POSシール」シリーズなどの変成シリコーン系・ウレタン系のシーリング材や、カートリッジ接着剤にご使用いただける替えノズルです。1袋に3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用にセット数3本危険物の類別非危険物
ロングノズル2 キャップ付 6本入 ヤヨイ化学ロングノズル2 キャップ付 6本入ヤヨイ化学
799税込879
1袋
7日以内出荷
標準ノズルで届かない部分へのコーキングの注入などに。ジョイントコークA、M専用スリム先端&キャップ付き※ジョイントコークAに標準装備されているノズルキャップと付け替えてご使用ください。
危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズルTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。
適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レトーレ シリコーン SH780ダウ・東レ(2件のレビュー)
679税込747
1本(330mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
充電式コーキングガン マキタ充電式コーキングガンマキタ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
金属の継ぎ目シール用 金属シール セメダイン金属の継ぎ目シール用 金属シールセメダイン
859税込945
1本(120mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シールダークグレー容量(mL)120質量(g)182付属品ノズル主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
ボンドマルチコーク コニシボンドマルチコークコニシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(333mL)
当日出荷から3日以内出荷
変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
コーキングソフトノズル ハンディ・クラウンコーキングソフトノズルハンディ・クラウン(1件のレビュー)
278税込306
1袋(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
ボンドシリコンコーク コニシボンドシリコンコークコニシ
749税込824
1本
予約販売
耐候性・耐薬品性に優れます。ステンカラー色調へ対応アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材
用途耐熱、耐寒、耐水性を要する目地。ガラス同士およびガラス周り目地。配管取付部やダクト周り。トラスコ品番134-8882危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン 山本製作所ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン山本製作所
459税込505
1個
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ クリアシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
コンクリート・石材シール コニシコンクリート・石材シールコニシ(1件のレビュー)
879税込967
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様1成分形変成シリコーン系充てん材成分変成シリコーン樹脂容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~90主成分変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ボンド 木部シール コニシボンド 木部シールコニシ(4件のレビュー)
599税込659
1本(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性細部充てん良好塗装可
用途木質床と巾木のスキ間原材料アクリル樹脂系エマルジョン形成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)工業用シール剤 EC11033M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
コーキングスムースノズル平面 井上工具コーキングスムースノズル平面井上工具
279税込307
1個
当日出荷
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
パーフェクトシーム シーム液 サンゲツパーフェクトシーム シーム液サンゲツ
2,198税込2,418
1本(44g)
3日以内出荷
無色使用温度(℃)16~25主成分テトラヒドロフラン、PVC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性施工量20m/44g
J1アダプター 尾崎亀商店J1アダプター尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!
危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 建築用・一般用 積水フーラーシリコーンシーラント 建築用・一般用積水フーラー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。危険物の類別非危険物
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
コークキーパー ハンディ・クラウンコークキーパーハンディ・クラウン(3件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップカートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン)山本製作所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】カート用PノズルTSオリジナル(高翔産業)
189税込208
1本
当日出荷
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
GCラインカート 田島ルーフィングGCラインカート田島ルーフィング
2,098税込2,308
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 83モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
659税込725
1本(333mL)
当日出荷から12日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HBアクリルコーク ハウスボックスHBアクリルコークハウスボックス
419税込461
1本(100mL)
4日以内出荷から7日以内出荷
持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。壁紙との接着性に優れています。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキングクロス・美装仕上げ建材の隙間埋め成分水性アクリルエマルション完全硬化時間24時間表面硬化(分)120危険物の類別非危険物
エアフローガン3 COX(コックス)エアフローガン3COX(コックス)
23,980税込26,378
1個
予約販売
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ適合容器330mLカートリッジ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガンWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
パッチシール ロール 信越化学工業パッチシール ロール信越化学工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
用途建設・土木用防水。灰色トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
大型カートリッジ専用ガン TRUSCO大型カートリッジ専用ガンTRUSCO(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質スチール適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271質量(kg)0.78危険物の類別非危険物
コーキングガン SD アイネットコーキングガン SDアイネット
399税込439
1個
5日以内出荷
カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。
用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店らくらく60MB・700B用JCN用FC尾崎亀商店
2,598税込2,858
1個
当日出荷
らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
シルバー危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング