7ページ目: シーリング

793件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラポイントガン COX(コックス)ウルトラポイントガンCOX(コックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)ほか
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
防草用のスキマフィル シャープ化学防草用のスキマフィルシャープ化学
649税込714
1本(100mL)
7日以内出荷
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー相模カラーフォーム
729税込802
1巻(20m)
当日出荷
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用粘着剤弱粘着材質ポリエチレン長さ(m)20危険物の類別非危険物
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット セキスイケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキットセキスイ
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
ヘンセイシリコーンLM シャープ化学ヘンセイシリコーンLMシャープ化学
849税込934
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
ハイシーラー SUシーラント クイックNB 東郊産業ハイシーラー SUシーラント クイックNB東郊産業
6,598税込7,258
1ケース(320mL×10本)
欠品中
ポリウレタン系速乾性シーリング材
グレイ危険物の類別非危険物
ハマタイト クイッ急 NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト クイッ急 NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
949税込1,044
1本(320mL)
5日以内出荷
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能グレイ成分1成分形ポリウレタン系シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 999NB サンスターペンギンシール 999NBサンスター
649税込714
1本(320mL)
当日出荷
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
#340用1液性隙間充填ノズル フォモ・ジャパン#340用1液性隙間充填ノズルフォモ・ジャパン
149税込164
1本
欠品中
ハンディフォーム・ピンク#340用専用充填ノズル
仕様#340用専用危険物の類別非危険物
カートリッジガン TRUSCOカートリッジガンTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく700B(強力型) 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらく700B(強力型)山本製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750仕様23mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.2内径(Φmm)60ハンドル標準型危険物の類別非危険物
オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ)オート化学工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。ホワイトトラスコ品番375-0493質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.32kg
ボンド 油性コーク コニシボンド 油性コークコニシ
589税込648
1本(330mL)
当日出荷
気密性塗装不可表面皮膜型(内部不硬化)
用途屋根・壁面の雨もれと気密対策グレー成分油性系規格(JSIA)F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級原材料油性系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
オートンシーラー101A オート化学工業オートンシーラー101Aオート化学工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(320mL)
当日出荷
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
シリコーン シーラント 積水フーラーシリコーン シーラント積水フーラー
739税込813
1本
当日出荷
防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-SR1 PLUS 防カビライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コーキングガン スクリュー アイネットコーキングガン スクリューアイネット
799税込879
1個
5日以内出荷
従来品より軽い力で吐出できます。作業角度に合わせて本体を回せるので作業効率がアップします。
用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、プラスチック+ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
シリコンコーク コニシシリコンコークコニシ
12,980税込14,278
1箱(333mL×20本)
4日以内出荷から13日以内出荷
耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
らくらくガン用黒ツブシノズル 山本製作所らくらくガン用黒ツブシノズル山本製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。
適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
欠品中
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
カラーコーク サンゲツカラーコークサンゲツ
679税込747
1本(500g)
3日以内出荷
主成分アクリルエマルジョン樹脂危険物の類別非危険物施工面積(可能)約100m/500g適応下地石膏ボード
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】コーキングガン KS-55PTSオリジナル(高翔産業)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。トラスコ品番146-8622危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
PSシール コニシPSシールコニシ
4,698税込5,168
1缶(4L)
欠品中
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハイシーラー 塗装クイックNB 東郊産業ハイシーラー 塗装クイックNB東郊産業
699税込769
1本(320mL)
当日出荷
被塗装目地のシール作業に最適なノンブリードタイプ速乾性
ホワイトグレイ危険物の類別非危険物
コンボイBC タジマツール(TJMデザイン)コンボイBCタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長が変わらないコーキングガン。
用途ベルト式コーキングガン適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mLトラスコ品番753-7654危険物の類別非危険物押出量7mm
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにグレーエスコ品番EA935AB-12使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
コンボイRS タジマツール(TJMデザイン)コンボイRSタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様T3システム、X2システム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番753-7662全長(mm)395質量(g)741全高(mm)193危険物の類別非危険物直径(mm)(筒)58押出量7
ハンドシリンダーガン らくらくLB 山本製作所ハンドシリンダーガン らくらくLB山本製作所
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能
容量(mL)650仕様30mL/1握り付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本長さ(mm)345全長(mm)470質量(kg)1.2内径(Φmm)51ハンドル標準型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン窯業サイディング目地用 POSシールLMセメダイン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材
高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾 富士工業用品高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾富士工業用品(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(320mL×10本)
当日出荷
塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。色調ホワイト成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ330mL シリコン シーラント [クリアー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにクリアーエスコ品番EA930AG-2使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
ハイパーコーク コニシハイパーコークコニシ
699税込769
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
バックアップ材 角 アイモニカバックアップ材 角アイモニカ
399税込439
1袋(10本)ほか
5日以内出荷
幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途建築・土木目地材、深さ調整材ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
シリコンシーラント用曲がりノズル EpoChemicalシリコンシーラント用曲がりノズルEpoChemical
198税込218
1本
8日以内出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレンホワイト危険物の類別非危険物入数(本)1

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング