絞り込み
ブランド
  • 日本化成
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(25)
  • AOI(22)
  • アサヒペン(20)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(14)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS ハイフレックス HF-1000 日本化成NS ハイフレックス HF-1000日本化成(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別非危険物
NSゼロヨン 日本化成NSゼロヨン日本化成
3,398税込3,738
1袋(25kg)
3日以内出荷
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
NS メヂセメント 日本化成NS メヂセメント日本化成
3,298税込3,628
1袋(25kg)
3日以内出荷
タイル工事用
危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
NSニューハイレベラー 日本化成NSニューハイレベラー日本化成(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(25kg)
4日以内出荷
流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約1.5塗布厚さ(mm)5~15
NS ドカモル ハード 日本化成NS ドカモル ハード日本化成
5,898税込6,488
1袋(20kg)
3日以内出荷
補修モルタル 高強度タイプ
危険物の類別非危険物
NS ドカモル 日本化成NS ドカモル日本化成(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(15kg)
5日以内出荷
補修モルタル
危険物の類別非危険物
NSフロアハード 日本化成NSフロアハード日本化成
5,298税込5,828
1袋(25kg)
5日以内出荷
仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。
仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
NS タイルセメント 日本化成NS タイルセメント日本化成
2,998税込3,298
1袋(25kg)
3日以内出荷
タイル工事用
危険物の類別非危険物
NSタイルセメントT-2 日本化成NSタイルセメントT-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
NSメヂセメントM-2 日本化成NSメヂセメントM-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床吸水率(%)(24時間)6.5危険物の類別非危険物施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
NS ポリマーミックス 日本化成NS ポリマーミックス日本化成
4,298税込4,728
1袋(25kg)
3日以内出荷
補修モルタル
危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
NS メンテペースト 日本化成NS メンテペースト日本化成
8,298税込9,128
1セット(16kg)
3日以内出荷
欠損補修用
危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成
4,898税込5,388
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約19塗布厚さ(mm)1~2
NSメヂセメントM-1(白色) 日本化成NSメヂセメントM-1(白色)日本化成
4,398税込4,838
1袋(25kg)
5日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12適合部位内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物特性耐候性施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
NS ゼロヨン 日本化成NS ゼロヨン日本化成
3,198税込3,518
1袋(25kg)
3日以内出荷
補修モルタル
危険物の類別非危険物
NS生モルリキッド 日本化成NS生モルリキッド日本化成
41,980税込46,178
1缶(17.5kg)
4日以内出荷
床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約100塗布厚さ(mm)10~30
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット施工面積(m2)(5mm厚)約4塗布厚さ(mm)3~10

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト