絞り込み
ブランド
  • 小野田ケミコ
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(25)
  • AOI(22)
  • アサヒペン(20)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(14)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
硬化時間
  • 30分以内(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパージェットセメント 小野田ケミコスーパージェットセメント小野田ケミコ
7,398税込8,138
1袋(20kg)
3日以内出荷
3時間で24N/mm2以上の強度を発現。 長期にわたる安定した強度増進。低温環境下でも優れた強度発現性。作業性の向上。
用途道路・橋梁・鉄道・滑走路・工場・港湾・グラウト・モルタル危険物の類別非危険物
ジェットセッター 小野田ケミコジェットセッター小野田ケミコ
4,498税込4,948
1袋(1kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジェットモルタル 小野田ケミコジェットモルタル小野田ケミコ
9,298税込10,228
1袋(20kg)
5日以内出荷
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコスーパージェットコンクリートセット小野田ケミコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(35kg)
5日以内出荷
3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
ジェットモルタルPF 小野田ケミコジェットモルタルPF小野田ケミコ
12,980税込14,278
1袋(20kg)
5日以内出荷
低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54危険物の類別非危険物水量(L)2.6~2.8

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト