絞り込み
ブランド
  • ヤブ原産業
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(25)
  • AOI(22)
  • アサヒペン(20)
  • 日本化成(19)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(14)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
硬化時間
  • 1日以上(1)
  • 6~12時間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)ヤブ原産業(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(3kg×1袋)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物関連資料(4.1MB)
コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザーヤブ原産業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久取扱説明書(0.81MB)
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロックヤブ原産業
6,298税込6,928
1個(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水取扱説明書(0.86MB)
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ちヤブ原産業
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.79MB)
カチオンタイト YS厚付けモルタル ヤブ原産業カチオンタイト YS厚付けモルタルヤブ原産業
8,598税込9,458
1セット(15kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 3~60mm程度の欠損部爆裂部の充填補修、出入隅部の補修に優れています。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)パウダー:15形態危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.87MB)施工面積(m2)塗り厚(3mm):3.3練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~60.0
カチオンタイトF ヤブ原産業カチオンタイトFヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプSBR樹脂危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.86MB)塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
カチオンタイトT ヤブ原産業カチオンタイトTヤブ原産業
6,698税込7,368
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、ローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプセメント系カチオン性SBR樹脂モルタル危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.85MB)塗布厚さ(mm)標準:1.0
カチオンタイトTS ヤブ原産業カチオンタイトTSヤブ原産業
10,980税込12,078
1セット(16kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.85MB)塗布厚さ(mm)標準:1.0
カチオンタイトFS ヤブ原産業カチオンタイトFSヤブ原産業
10,980税込12,078
1セット(20kg)ほか
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、耐溶剤型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等タイプアクリル樹脂危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.86MB)塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
カチオンタイト タイトワンコテ ヤブ原産業カチオンタイト タイトワンコテヤブ原産業
7,798税込8,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.87MB)施工面積(m2)塗り厚(1mm):10.5練り量(L)17.8~18.5塗布厚さ(mm)標準:1.0~3.0
カチオンタイト 速硬カチオンコテ ヤブ原産業カチオンタイト 速硬カチオンコテヤブ原産業
13,980税込15,378
1セット(18kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~4時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:13.5、硬化液:4.5形態PP缶危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.79MB)施工面積(m2)9練り量(L)9塗布厚さ(mm)標準:1.0
カチオンタイト カチオンフィラー ヤブ原産業カチオンタイト カチオンフィラーヤブ原産業
8,598税込9,458
1セット(30kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルです。吹付け、ローラー塗り、ハケ塗り、コテしごき塗りができます。
用途コンクリート・吹付タイル・リシン等容量(kg)主材:25.0×2、硬化液:10.0形態主材:袋、硬化液:缶危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.69MB)施工面積(m2)9.5練り量(L)28.5塗布厚さ(mm)標準:3.0
カチオンタイト 速硬カチオン厚塗り ヤブ原産業カチオンタイト 速硬カチオン厚塗りヤブ原産業
26,980税込29,678
1セット(60kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルの厚付け用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後3~6時間(23℃)で次の工程に移れます。 1回で10mmまでの厚塗りができます。
用途コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:25.0、硬化液:10.0形態主材:袋、硬化液:缶危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.69MB)施工面積(m2)塗り厚(3mm):9.5練り量(L)28.5塗布厚さ(mm)標準:3.0~10.0
カチオンタイト 速硬カチオンローラー ヤブ原産業カチオンタイト 速硬カチオンローラーヤブ原産業
13,980税込15,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5形態PP缶危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.79MB)施工面積(m2)8.8練り量(L)8.8塗布厚さ(mm)標準:1.0
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用 ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用ヤブ原産業
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.86MB)
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用 ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用ヤブ原産業
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.86MB)
エフロストップ ヤブ原産業エフロストップヤブ原産業
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。
用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。比重(20℃)1.06外観無色透明(やや褐色)危険物の類別非危険物性状強アルカリ性(PH=11~14)取扱説明書取扱説明書(1.82MB)
カチオンタイト タイトワンローラー ヤブ原産業カチオンタイト タイトワンローラーヤブ原産業
7,798税込8,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、一材型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。一材型のため水との混練で簡単に使用でき、作業性に優れる上、廃棄物を軽減した環境に優しい商品です。 短期的な仮防水性を発揮します。
用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)15形態危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(0.87MB)施工面積(m2)塗り厚(1mm):12.1~12.9練り量(L)19.5~20.7塗布厚さ(mm)標準:1.0

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト