絞り込み
ブランド
  • 四国化成
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(57)
  • トーヨーマテラン(37)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • AOI(22)
  • エスコ(21)
  • アサヒペン(20)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • コニシ(12)
  • タイムケミカル(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル改質材 スーパーメトロンU 四国化成モルタル改質材 スーパーメトロンU四国化成
399税込439
1袋(45g)
8日以内出荷
モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)危険物の類別非危険物
モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成モルタル混和材 ニューSKタック四国化成
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
マサドミックス ローラー転圧タイプ 四国化成マサドミックス ローラー転圧タイプ四国化成
3,098税込3,408
1袋(25kg)
5日以内出荷
大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質真砂土・セメント・固化剤標準塗布量3.5袋/1m2危険物の類別非危険物適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)塗布厚さ(mm)40
エクランEX 屋外用 四国化成エクランEX 屋外用四国化成
23,980税込26,378
1セット(7642g)
5日以内出荷
天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。
セット内容上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋質量(g)上塗材4800、プライマー(溶剤系)500、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300主成分カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート・セメントモルタル危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3(吹付けの場合:2)塗布厚さ(mm)1(吹付け:1.2)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト