絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(216)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(154)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(122)
  • エスコ(117)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(37)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • オーシカ(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(19)
  • 日塗化学(16)
  • 高森コーキ(15)
用途
  • 用途コンクリート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーボンド 関西パテ化工フィラーボンド関西パテ化工
5,998税込6,598
1袋(20kg)
4日以内出荷
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg危険物の類別非危険物適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など可使時間(時間)約2主なワークパーツ
つくピタ 関西パテ化工つくピタ関西パテ化工
7,798税込8,578
1缶(20kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Pプライマー 関西パテ化工Pプライマー関西パテ化工
24,980税込27,478
1ケース(1kg×12本)ほか
4日以内出荷
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション性状ピンク乳濁色使用方法原液使用標準使用量(kg/m2/回)8危険物の類別非危険物
車止め用接着剤 ストップボンド 関西パテ化工車止め用接着剤 ストップボンド関西パテ化工
19,980税込21,978
1ケース(1kg×12本)
4日以内出荷
コンクリートブロックを強固に接着できます。水性のため、取扱が容易です。下地が湿っていても施工ができ、工期が短縮されます。
用途コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修。主な用途コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修主成分アクリル系エマルション外観灰白色ペースト状使用量1本(1kg)でブロック接着6本危険物の類別非危険物主なワークパーツ

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤