絞り込み
ブランド
  • ヘンケル ロックタイト
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(216)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(154)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(122)
  • エスコ(117)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(37)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • オーシカ(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(19)
  • 日塗化学(16)
  • 高森コーキ(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチ ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機用 フィンガースイッチヘンケル ロックタイト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックタイトデジタルシリンジ用のフィンガースイッチです。
トラスコ品番698-5373危険物の類別非危険物適合年齢(歳)デジタルシリンジ塗布機SD20用
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤