1液型のコーティング・接着剤です。流動性、柔軟性、低応力に優れており、速乾室温硬化(加熱による硬化促進も可能)を有します。また、無溶剤で低分子シロキサン低減品です。
用途PCB及びフレキシブル基板、電子部品のスポット保護など硬さ(JIS タイプA)25伸び(%)340引張強度(MPa)1.6密度(硬化後)1.02硬化時間(時間)5 (20℃/55%)粘度(Pa・s)27危険等級Ⅲタックフリータイム(分)8 (25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応接着強度(N/cm2)(ガラス)92危険物の性状非水溶性