LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,398~税込¥2,638~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥31,980税込¥35,178
1箱(10本×20mL)ほか
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 構造用接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~
1本(50mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。
高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。
速硬化性タイプです。
剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。色琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥36,980税込¥40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LOCTITE SF 7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥36,980税込¥40,678
1箱(500mL×6本)
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。色緑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥299,800税込¥329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736色淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
アクリル系接着剤 326LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)欠品中
構造用嫌気性接着剤です。速硬化型です。SF7649と併用で1分で固着可能です。自動塗布による量産に最適です。
用途モーターのコイル、マグネットの接着に。トラスコ品番390-7024材質アクリル系色こはく使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)≧15.2粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ固着時間(分)1(SF7649と併用で)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥299,800税込¥329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730色淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
紫外線硬化接着剤 3052LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系色淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10
紫外線硬化接着剤 3504LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系色こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35
紫外線硬化型接着剤 (648UV)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥239,800税込¥263,780
1箱(250mL×10本)
3日以内出荷
648の紫外線硬化付加タイプ 磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384色緑使用温度範囲(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 7649粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化型接着剤385LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥259,800税込¥285,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤366LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥69,900~税込¥76,890~
1本(1L)ほか
7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤326UVブルーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥259,800税込¥285,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。特性耐水、耐湿仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649色淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)13日以内出荷
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)欠品中
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498