絞り込み
ブランド
  • 三洋ライフ
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(218)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(154)
  • スリーボンド(150)
  • 3M(スリーエム)(124)
  • エスコ(115)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(34)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • オーシカ(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(19)
  • AICA(アイカ工業)(16)
  • 日塗化学(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスホットメルトガン・アダプタセット 三洋ライフコードレスホットメルトガン・アダプタセット三洋ライフ
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。幅(mm)50電源MAKITA社製18Vバッテリー設定温度(℃)165・195適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6危険物の類別非危険物
大量吐出用 電動ホットメルトガン 三洋ライフ大量吐出用 電動ホットメルトガン三洋ライフ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。材質FRP長さ(mm)305高さ(mm)245電源(V)AC100設定温度(℃)195危険物の類別非危険物
”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用) 三洋ライフ”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)三洋ライフ
16,980税込18,678
1箱(30cm)
4日以内出荷
様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。
用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤