4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクラクレパスクラフト小町50ML
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できる多用途接着剤。
寸法(mm)130×47×28 質量(g)60 主な用途布、木、紙、金属、ガラス 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷

サクラクレパスクラフト小町
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤 材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤 寸法(mm)104×40×23 質量(g)43 主な用途布、木、紙、金属等 危険物の類別非危険物
1個(24mL)
239 税込263
当日出荷

サクラクレパスボンドタッチ 50ml
幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)60 本体寸法(mm)奥行28 本体横(mm)130 本体縦(mm)47 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
3日以内出荷

サクラクレパスクラフト小町 12ml
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。アイロンを使うとより素早く接着できます
材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤 質量(g)17 本体寸法(mm)奥行18 本体横(mm)30 本体縦(mm)90 危険物の類別非危険物
1個
129 税込142
3日以内出荷