絞り込み
ブランド
  • Denka(デンカ)
  • モノタロウ(14)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(216)
  • セメダイン(197)
  • コニシ(154)
  • スリーボンド(151)
  • 3M(スリーエム)(122)
  • エスコ(117)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • ヤヨイ化学(43)
  • タイルメント(37)
  • イケヒコ・コーポレーション(37)
  • 東リ(33)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(25)
  • 東亞合成(23)
  • ヘルメチック(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • オーシカ(20)
  • 日塗化学(16)
  • 高森コーキ(15)
特性
  • その他(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードロック Denka(デンカ)ハードロックDenka(デンカ)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)特性耐衝撃性トラスコ品番122-6525セット内容A剤1kg+B剤1kg緑(A剤)、赤(B剤)硬度D68粘度低粘度可使時間(分)1(at23℃)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000危険等級固着時間(分)5(at23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)デンカ ハードロック A剤 1kgDenka(デンカ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
デンカ ハードロック B剤 1kg Denka(デンカ)デンカ ハードロック B剤 1kgDenka(デンカ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハードロック 2kgセット Denka(デンカ)ハードロック 2kgセットDenka(デンカ)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。
用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤