絞り込み
ブランド
  • ヘルメチック
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(35)
  • 山王工業(18)
  • セキスイ(15)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(12)
  • エスコ(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • 東栄管機(4)
  • PERMATEX(3)
  • 三陽工業(3)
  • エスロン(3)
  • 積水フーラー(2)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • U-METAL(2)
  • カクダイ(1)
  • 積水化学工業(1)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック多用途配管用シール剤 F-119ヘルメチック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
配管用シール剤 F-109 ヘルメチック配管用シール剤 F-109ヘルメチック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。
仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチックウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防虫シーラント ガードシーラント640 ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
配管用シール剤 135 ヘルメチック配管用シール剤 135ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤トラスコ品番683-5631危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチックヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100gヘルメチック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチックウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100ヘルメチック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチックWonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料ヘルメチック
63,980税込70,378
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640SSヘルメチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチックHT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤ヘルメチック(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100g×10本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチックヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500gヘルメチック
2,498税込2,748
1缶
4日以内出荷
付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物
HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤ヘルメチック
10,980税込12,078
1箱(100g×12缶)ほか
6日以内出荷
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。 臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係