1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など オレンジ~黄色 使用温度範囲(℃)-60~150(連続) 規格NSF S6 強度(Nm)10~20(破断) 耐熱温度(℃)200 最大隙間(mm)0.4(許容) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL×1本)
4,398 税込4,838
当日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります