3ページ目: ねじ緩み止め

特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
209件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化スリーボンド
3,698税込4,068
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9666使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプスリーボンド
3,698税込4,068
1本(50g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用可能温度範囲-40~150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 高強度・低粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 高強度・低粘度スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9659使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用嵌合部全般の固着はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
低強度です。低粘度です。
容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
スレッドロッカー PERMATEXスレッドロッカーPERMATEX(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(50mL)
欠品中
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤 1324N スリーボンド嫌気性接着剤 1324Nスリーボンド
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1372D 高強度 嵌合用 スリーボンド嫌気性封着剤 1372D 高強度 嵌合用スリーボンド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
高強度タイプです。 高温時の強度発現に優れ、紫外線硬化性付与です。
仕様高強度の為、取り外し難しいトラスコ品番228-4883質量(g)50使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)50粘度(mPa・s)110危険物の類別非危険物
スレッドロッカー高強度 PERMATEXスレッドロッカー高強度PERMATEX
5,098税込5,608
1本(50mL)
5日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 TB1359G スリーボンド嫌気性封着剤 TB1359Gスリーボンド
4,998税込5,498
1個(50g)
5日以内出荷
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様高はく離、面接着破壊トルク(Nm)23MPa 鉄嵌合外観青色粘度(mPa・s)23000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
15,980税込17,578
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
LOCTITEはめ合い用接着剤620 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤620LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
18,980税込20,878
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230分類嫌気性剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧17.2粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649主なワーク3次元形状
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Mスリーボンド
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Dスリーボンド
7,898税込8,688
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1323N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1323Nスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1322N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1322Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
欠品中
ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9835種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1360F ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555タイプ高強度・高耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)250粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1373N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1373Nスリーボンド
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
嵌合用・中強度・速硬化・紫外線硬化性付与・緑色透明の商品です。
トラスコ品番552-9823緑色透明種類高強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1305 スリーボンド嫌気性封着剤 1305スリーボンド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
中粘度で作業性に優れます。
トラスコ品番228-4875緑色種類高強度容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1303B スリーボンド嫌気性強力封着剤 1303Bスリーボンド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番552-9851紫褐色容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
はめ合い用 環境対応製品 6300 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,198税込6,818
1本(50mL)
当日出荷
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性
ねじロック (高粘・高接着) WEICONねじロック (高粘・高接着)WEICON
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。
使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)10~15可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1500~6500危険等級最大隙間(mm)0.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性接着力
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
51,980税込57,178
1箱(50mL×10本)
5日以内出荷
はめ合い用嫌気性接着剤耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプトラスコ品番412-9418容量(mL)50使用温度範囲(℃)-55~175液色対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロック PERMATEXねじゆるみ止め剤 硬化促進剤 ネジロックPERMATEX
3,998税込4,398
1個(127g)
当日出荷
低温度下や硬化速度を早める際に使用。 ネジ固定前に部品や表面を洗浄。 大きな隙間を速やかに硬化。
用途ねじゆるみ止め剤使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。液色透明成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性スリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9671使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9665使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
欠品中
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用嵌合部全般の固着はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0521使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])90[90]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
19,980税込21,978
1本(250g)
3日以内出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラントLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
用途ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。仕様嫌気性粘度:ジェル状材質主成分:アクリル樹脂容量(mL)50質量(g)72危険等級使用温度-55~150℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 4011 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 4011LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1箱(20g×10本)
9日以内出荷
高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
用途低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AALOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
139,800税込153,780
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
はめ合用接着剤 (耐熱用) エスコはめ合用接着剤 (耐熱用)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌々日出荷
はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) エスコねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)エスコ
4,720税込5,192
1本
翌々日出荷
標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。
用途金属用ねじゆるみ止め成分合成樹脂使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~350完全硬化時間72時間粘度(mPa・s)10~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)2.3~17
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.272相当品。
使用温度範囲(℃)-60~230液色内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.243相当品。
使用温度範囲(℃)-60~200液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力
ねじロック (高粘度・中接着) エスコねじロック (高粘度・中接着)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ロックタイトNo.262相当品。
使用温度範囲(℃)-60~150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Eスリーボンド
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
中粘度、作業性良好かとう性付与、面接着に使用可能紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シールモーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
速硬化タイプです高強度タイプです中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め