絞り込み
適合容量(mL)
  • 300
  • 3(1)
  • 290(1)
  • 310(1)
  • 330(13)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 530(2)
  • 550(3)
  • 600(2)
  • 650(4)
  • 750(3)
  • 760(1)
  • 800(1)
  • 850~1000(1)
  • 900(2)
材質
  • 金属(メタル)(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
300
330(13)
400(2)
500(2)
530(2)
550(3)
600(2)
650(4)
750(3)
900(2)
18V充電式コーキングガン マキタ18V充電式コーキングガンマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!作業性を高める、2種類の速度調整機能!使いやすい角度へ調整、360°回転可能!後ダレ防止機構付警告ランプ付高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
18V コードレスコーキングガン HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスコーキングガンHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51関連資料(0.79MB)押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ