絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 山本製作所(36)
  • RS PRO(15)
  • セメダイン(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • メーコー(13)
  • TSオリジナル(高翔産業)(11)
  • 武蔵エンジニアリング(10)
  • COX(コックス)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 尾崎亀商店(7)
  • 井上工具(6)
  • FINIXA(6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ハンディ・クラウン(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • シャープ化学(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(2)
  • 金属(メタル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ
21,700税込23,870
1個
欠品中
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ
6,710税込7,381
1台
翌日出荷
アズワン品番64-2195-23危険物の類別非危険物
回転式 コーキングガン エスコ回転式 コーキングガンエスコ
9,570税込10,527
1個
当日出荷
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製適合330mL用エスコ品番EA930BE全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
230mm コーキングガン エスコ230mm コーキングガンエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7908-66危険物の類別非危険物
50x104mm ブロックへら エスコ50x104mm ブロックへらエスコ
670税込737
1個
当日出荷
フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロンエスコ品番EA934SB-19寸法(mm)104×50×17危険物の類別非危険物
310mm コーキングガン エスコ310mm コーキングガンエスコ
780税込858
1丁
翌日出荷
アズワン品番64-7951-75危険物の類別非危険物
コーキングガン エスココーキングガンエスコ(1件のレビュー)
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
7,340税込8,074
1個
当日出荷
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂エスコ品番EA123VA-1A寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
コーキングガン エスココーキングガンエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930BK危険物の類別非危険物
コーキングガン (エアー式) エスココーキングガン (エアー式)エスコ
6,640税込7,304
1台
翌日出荷
摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
[充電式]電動コーキングガン エスコ[充電式]電動コーキングガンエスコ
34,800税込38,280
1組(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体質量(kg)1.8(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254速度無不可時:8(mm/秒)バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約70危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)押出力(kN[kgf])2.94
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)エスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物
コーキングガン エスココーキングガンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930BJ危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ