絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(4)
  • 山本製作所(35)
  • RS PRO(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • セメダイン(13)
  • メーコー(13)
  • 武蔵エンジニアリング(11)
  • TSオリジナル(高翔産業)(11)
  • エスコ(10)
  • COX(コックス)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 尾崎亀商店(7)
  • 井上工具(6)
  • FINIXA(6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ハンディ・クラウン(4)
  • ヤヨイ化学(4)
  • シャープ化学(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(1)
  • 金属(メタル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
ライトキュアディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
RC30マニュアルリザーバー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC30マニュアルリザーバーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布マグネット用接着剤の塗布ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布医療用光硬化型接着剤の塗布大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
ダイヤフラムバルブ3 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ダイヤフラムバルブ3LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
シアノアクリレートディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
材質金属仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373質量(kg)2危険物の類別非危険物
ラビットラバーリペアー専用ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ガンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ラピッドラバーリペア専用ガンです。
材質スチールトラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
ラビットラバーリペアー専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ラビットラバーリペアー専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1パック(6本)
当日出荷
ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ