絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 好川産業(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • エスファクトリー(1)
  • ボンド商事(1)
  • SK11(1)
直径(Φmm)
  • 20(4)
形状
  • 丸形(3)
長さ(m)
  • 3
  • 1(21)
  • 1.2(2)
  • 2(5)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(1)
  • 20(3)
  • 60(7)
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 150(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 500(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
20(4)
バックアップ材 丸棒 好川産業バックアップ材 丸棒好川産業(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すきまスティック エスファクトリーすきまスティックエスファクトリー(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル TRUSCOミナフォームマルマルTRUSCO(6件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレーボンド商事
299税込329
1個(20mm×3m)
当日出荷
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル SK11ミナフォームマルマルSK11(1件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から翌々日出荷
緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
マルバッカー ハンディ・クラウンマルバッカーハンディ・クラウン
298税込328
1個
翌々日出荷
シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。
用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材材質(本体)発泡ポリエチレン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材