絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Maritime Progress(268)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全標識 :「SYMBOL」の検索結果

路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール SymbolRS PRO
5,098税込5,608
1袋(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = ビニール色 = 黒/白/黄内容量 = 250幅 = 50mm電気フラッシュシンボル標識
安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール SymbolRS PRO
2,498税込2,748
1リール(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 25 mm材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 250幅 = 25mm電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒 / 黄 / 白 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒 / 黄 / 白 ビニール SymbolRS PRO
469税込516
1個
7日以内出荷
記号の説明 = はさまれ注意ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 100 mm材質 = ビニール色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 100mmISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO RS PROパイプマーキングテープ RS PRORS PRO
6,998税込7,698
1リール(33m)
7日以内出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマーキングテープ RS PRO RS PROパイプマーキングテープ RS PRORS PRO
4,298税込4,728
1リール(33m)
7日以内出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/緑 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/緑 ビニール SymbolRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
記号の説明 = アースラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 25 mm材質 = ビニール色 = 黒/緑幅 = 25mm. RS Pro危険及び警告ラベル

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識