フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20WモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチトラスコ品番538-6577材質PC、アルミニウム、銅
フォークリフトセーフティLEDレーザーTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書トラスコ品番508-3783セット内容3個セット材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス幅(mm)65色赤高さ(mm)85品名3個セット奥行(mm)100電源(V)DC10~80保護等級IP67明るさ(Lm)211
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
STUNION(ユニオン)税込¥868¥789
STUNION(ユニオン)税込¥659¥599