絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(22)
  • 日東工器(1,446)
  • 日本ニューマチック工業(235)
  • 室本鉄工(221)
  • NSK(ナカニシ)(173)
  • SHINANO(信濃機販)(165)
  • 東空販売(89)
  • コンパクトツール(77)
  • エスコ(64)
  • BAHCO(バーコ)(64)
  • 日本レヂボン(59)
  • マキタ(49)
  • 不二空機(46)
  • ウシオ(UHT)(39)
  • BTB(38)
  • SI(28)
  • 空研(27)
  • ヨコタ工業(27)
  • ベッセル(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 グラインダ UG-38N 瓜生製作部品 グラインダ UG-38N瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NS瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 小型ドリル UD-60-04 瓜生製作部品 小型ドリル UD-60-04瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
スナップ丸2.(8R) 瓜生製作スナップ丸2.(8R)瓜生製作
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R)瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 リベッティングハンマ BRH-5U(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ BRH-5U(R)瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R)瓜生製作
38税込42
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
小型スナップ受 瓜生製作小型スナップ受瓜生製作
209税込230
1個
5日以内出荷
オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作オイルパルスレンチ ストレートタイプ瓜生製作
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
部品 インパクトレンチ UW-13SK 瓜生製作部品 インパクトレンチ UW-13SK瓜生製作(1件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作部品 グラインダ USG-40S瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ UG-38NL 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NL瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ダイグラインダ UG-20A-200S 瓜生製作部品 ダイグラインダ UG-20A-200S瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
玉軸受626 瓜生製作玉軸受626瓜生製作
379税込417
1個
当日出荷
適合UG-38NS用
スポットウエルドタガネ(8.6H) 瓜生製作スポットウエルドタガネ(8.6H)瓜生製作
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
シートメタルハガネ(B)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(B)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
シートメタルハガネ(A)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(A)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 瓜生製作電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ)瓜生製作
649,800税込714,780
1台
5日以内出荷
4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
質量(kg)約3.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要)電源電圧(V)AC100~240 ±10%入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット)ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤)絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと)消費電力(VA)約50表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No.使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用)耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる)主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
グラインダUG-38N用シールドリング(外) 瓜生製作グラインダUG-38N用シールドリング(外)瓜生製作
629税込692
1個
3日以内出荷
適合本体UG-38N
グラインダUG-38N用シリンダ下フタ 瓜生製作グラインダUG-38N用シリンダ下フタ瓜生製作
1,588税込1,747
1個
3日以内出荷
適合本体UG-38N
グラインダUG-38N用シリンダ 瓜生製作グラインダUG-38N用シリンダ瓜生製作
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合本体UG-38N
グラインダUG-38NSA用部品 瓜生製作グラインダUG-38NSA用部品瓜生製作(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合UG-38NSA
キー3×6 瓜生製作キー3×6瓜生製作
89税込98
1個
3日以内出荷
適合UG-38NS用
OリングSNS-16 瓜生製作OリングSNS-16瓜生製作
129税込142
1個
3日以内出荷
適合UG-38NS用
小型ドリルUD-60-07用支えハンドル継手 瓜生製作小型ドリルUD-60-07用支えハンドル継手瓜生製作
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合UD-60-07
小型ドリルUD-60-07用支えハンドル 瓜生製作小型ドリルUD-60-07用支えハンドル瓜生製作
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
適合UD-60-07
瓜生製作 部品 瓜生製作瓜生製作 部品瓜生製作
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
空圧工具アクセサリー