16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白) シャフト径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ねじ寸法5/16-24UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

ハンマーチゼル JTC 動画あり
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

8mm用
仕様エアインレット:Rc1/4 全長(mm)248 質量(kg)1.4 直径(Φmm)穴あけ部:8 使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

取扱説明書(0.59MB) 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 空気消費量(L/min)150 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 全長(mm)144 仕様エアインレット:Rc1/4
1個
17,980 税込19,778
欠品中

エアーツールの寿命を長くします
全長(mm)92 差込角(mm)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
1個
13,747 税込15,122
5日以内出荷

JTC5815・JTC5815X用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
セット内容パーツNO.2・3・6・8・10・13・14・16・20・24・29・31・32・33・35・36
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

JTC5815用
用途JTC5805取り付けアタッチメント 軸太さ(mm)6
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

JTC5815X用補充パット 3個入り
粒度50(荒目) 外径(Φmm)50
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm)250 質量(kg)1.28 直径(Φmm)5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個 材質ポリウレタン・ホースカシメ 外径(mm)12 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷