絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(22)
  • 日東工器(1,447)
  • 日本ニューマチック工業(235)
  • 室本鉄工(221)
  • NSK(ナカニシ)(173)
  • SHINANO(信濃機販)(165)
  • 東空販売(89)
  • コンパクトツール(77)
  • エスコ(65)
  • BAHCO(バーコ)(65)
  • 日本レヂボン(59)
  • マキタ(50)
  • BTB(49)
  • 不二空機(46)
  • ウシオ(UHT)(39)
  • 瓜生製作(28)
  • SI(28)
  • 空研(27)
  • ヨコタ工業(27)
  • ベッセル(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(1000本)
翌々日出荷
MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX ガスネイラ用C金具MAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1ケース(100個)
当日出荷
マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1個
当日出荷
常圧調圧器です。
用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガス式鋲打機ガスネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
23,980税込26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3503長さ(mm)22質量(kg)1.6
ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリート超硬ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
25,980税込28,578
1箱(1000本)
翌日出荷
トラスコ品番494-3481長さ(mm)21質量(kg)1.6
ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリートピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
21,980税込24,178
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番494-3465セット内容ピン1000本・ガス2本付長さ(mm)19質量(kg)0.8
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高圧調圧器です。
用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3
3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]3点エアセット(カプラ プラグ付き)MAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
使いやすいオールインワンタイプです。
用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用鋼板用ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
29,980税込32,978
1ケース(1000本)
9日以内出荷
仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725CMAX(マックス)[事務用品・工具]
27,980税込30,778
1セット(1000本)
3日以内出荷
トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]ガスネイラ用コンクリート超硬ピンMAX(マックス)[事務用品・工具]
23,980税込26,378
1箱(1000本)
翌々日出荷
トラスコ品番494-3449長さ(mm)18質量(kg)1.6
空圧工具アクセサリー