エアホースリール”スーパーリール”嵯峨電機工業当日出荷
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3色グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1