止めねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)TONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
専用ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
先端規格(mm)(-)0.7×50アズワン品番64-4815-97
出力ユニット(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)15日以内出荷
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
出力ユニットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から15日以内出荷
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
シンプルトルコン増力器TONE(トネ/旧:前田金属工業)15日以内出荷
シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。
両回転
用途電動レンチ用
六角ボルト用寸法B(mm)63.5寸法S(mm)54寸法W(mm)25.4差込角(mm)63.5付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1